- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- スクレーパー ペンキ剥がしのおすすめ人気ランキング
スクレーパー ペンキ剥がしのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新126件の「スクレーパー ペンキ剥がし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装剥がし スクレーパー」、「トラテープ 100mm」、「ケレン棒 ロング」などの商品も取り扱っております。
1本
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)
85
全長(mm)
960
トラスコ品番
411-5619
材質
刃先:スチール、柄:木
質量(kg)
1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)
95
全長(mm)
1000
材質
機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)
760
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。
寸法(mm)
幅95×1500
質量(g)
1100
刃幅(mm)
95
全長900mmのパネコンブラシです。スクレーパーとワイヤーブラシが一体型になっています。
用途コンパネについたモルタルのかき落し。
全長(mm)
900
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
全長750mm~1250mmまで柄が伸縮自在
用途高い所のクロス、ペンキ剥がしに
刃幅(mm)
18
付属品
厚刃3枚、板ドライバー
材質
SK-2
伸縮範囲(mm)
750~1250
刃の厚さ(mm)
0.50(厚刃)
刃渡り(mm)
100
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。
伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。
刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。
材質
パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム
質量(g)
1130
刃長(mm)
約130
刃幅(mm)
約100
刃の厚さ(mm)
約1.5
材質(刃)
ステンレス
サイズ(mm)
(通常)1500、(最大)2500
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。
材質(刃)
ステンレス
握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
刃幅(mm)
100
長さ(mm)
600
適合
替刃大 硬刃。替刃大 硬刃ダブル。J型刃
トラスコ品番
296-5305
質量(g)
558
刃長(mm)
18
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
パイプ柄のケズリ棒です。パイプ柄なのでタフな使い方ができます。ミキサーなどのケズリ作業にも使用できます。
用途ケズリ作業やミキサーなどの掃除に
材質
鉄
全長(mm)
1000
先幅(mm)
100
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー
刃幅(mm)
126
長さ(mm)
1200
トラスコ品番
363-6054
質量(kg)
1.05
刃長(mm)
25
本体質量(g)
1050
刃厚(mm)
0.7
適合替刃
特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。
高周波焼入。
柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。
トラスコ品番
360-1200
寸法(mm)
90×1200
質量(g)
1740
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。
刃幅(mm)
90
トラスコ品番
409-1442
材質
機械構造用炭素鋼
全長(mm)
1150
質量(g)
1750
1本
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。
用途コンクリートのハツリ作業に
全長(mm)
1000
刃幅(mm)
95
ケレン作業に最適!!
幅広タイプもございます。
用途各種剥がし作業やペンキ、錆落としに。
ねじ込み式のヘッドでスペアブラシが簡単に交換できます。
コンクリート面の塗装はがし、鉄板のさび落としに最適です。
幅(mm)
170
材質(ブラシ部)
スチール
材質(ヘッド)
天然木・PP
トラスコ品番
818-9695
材質
ブラシ:鋼材、柄:木
全長(mm)
1110
質量(g)
800
ブラシ幅(mm)
100
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷