- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- スクレーパー ロングタイプのおすすめ人気ランキング
スクレーパー ロングタイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「スクレーパー ロングタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングプラスチックスクレーパー」、「ラインテープ剥がし」、「氷削り」などの商品も取り扱っております。
ガスケットやウィンドシールドに貼り付いているステッカーを剥がすのに便利なスクレーパー。グリップ部には替刃が付属しております。
用途ステッカーなどの剥がし作業に
材質(刃)
K5
刃幅(mm)
40
全長(mm)
278
付属品
替刃2枚
質量(g)
168
材質(軸)
鉄
材質(柄部)
PVC
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。
材質(刃)
ステンレス
頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー
刃幅(mm)
126
長さ(mm)
1200
トラスコ品番
363-6054
質量(kg)
1.05
刃長(mm)
25
本体質量(g)
1050
刃厚(mm)
0.7
適合替刃
特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
刃幅(mm)
100
長さ(mm)
600
適合
替刃大 硬刃。替刃大 硬刃ダブル。J型刃
トラスコ品番
296-5305
質量(g)
558
刃長(mm)
18
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。
伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。
刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。
材質
パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム
質量(g)
1130
刃長(mm)
約130
刃幅(mm)
約100
刃の厚さ(mm)
約1.5
材質(刃)
ステンレス
サイズ(mm)
(通常)1500、(最大)2500
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。ロングシャフトで立ったまま使うのに最適!。アルミシャフト仕様で軽量!。大型エンドグリップで押しやすく、手への負担を軽減!。
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。コンクリートのノロ除去作業にも使用可能。
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。
刃幅(mm)
90
トラスコ品番
409-1442
材質
機械構造用炭素鋼
全長(mm)
1150
質量(g)
1750
1本
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。
寸法(mm)
幅95×1500
質量(g)
1100
刃幅(mm)
95
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)
95
全長(mm)
1000
材質
機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)
760
フロントガラス、バンパーなどのステッカーを取り除くためのカーボンスチールブレードが5つ付属しています。
また、プラスチック製のラミネート用フロントガラスには、スクラッチを防ぐためのプラスチックブレードが付属しています。
スプリングリリースにより、ブレードの交換が容易になります。保管のためホルダーに逆ブレード。
中空のハンドルは、使用しないときはすべてのブレードを保管します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
全長750mm~1250mmまで柄が伸縮自在
用途高い所のクロス、ペンキ剥がしに
刃幅(mm)
18
付属品
厚刃3枚、板ドライバー
材質
SK-2
伸縮範囲(mm)
750~1250
刃の厚さ(mm)
0.50(厚刃)
刃渡り(mm)
100
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
用途汚れなどのはがし、削り作業
刃幅(mm)
18
全長(mm)
300
付属品
替刃1枚
色
シルバー+オレンジ色クリップ
質量(g)
約250
刃長(mm)
100
材質(刃)
炭層鋼
適合替刃
共通L型カッター替刃
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)
85
全長(mm)
960
トラスコ品番
411-5619
材質
刃先:スチール、柄:木
質量(kg)
1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、
清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。
ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。
材質(刃)
SK-2
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。
高周波焼入。
柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。
トラスコ品番
360-1200
寸法(mm)
90×1200
質量(g)
1740
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。ソフトグリップ付です。
用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。
仕上
クロームメッキ
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
618.5×108×33.5
トラスコ品番
485-8433
質量(g)
575(カバー含まず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
刃部は、サビに強いステンレス製です。長柄タイプのスクレーパーです。
用途ペンキはがし用。
材質(刃)
ステンレス
仕様
長柄
全長(mm)
990
刃幅(mm)
70
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷