- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- スクレーパー 超硬のおすすめ人気ランキング
スクレーパー 超硬のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新155件の「スクレーパー 超硬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬 ケレン棒」、「縁切り カッター」、「超硬 キサゲ」などの商品も取り扱っております。
磨耗に非常に強い超硬合金の刃を使用しており、長時間鋭利な刃が持続します。
用途ペンキ削りやスクレーパー作業に最適です。タイル等のハガシ作業にも使用できます。
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃先に超鋼チップを使用しています。
全長(mm)
180
トラスコ品番
373-5729
質量(g)
55
刃厚T(mm)
1
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。
超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。
本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。
グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。)
安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)
365
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。
刃幅(mm)
25
トラスコ品番
355-6166
全長(mm)
195
質量(g)
107
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(刃)
超硬
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
超硬接続部には鍛造品を使用しており強靭です。
ゴムグリップを採用する事で滑りにくく持ちやすくなっております。
プロの溶接技術者とサビ止め塗料・吹付け技術者の指導のもと、最高品質の物を製造いたしました。
全長(mm)
約375
665用替刃
刃幅(mm)
65
トラスコ品番
355-6123
質量(g)
10
刃長(mm)
6.9
刃厚(mm)
1.95
1個
¥1,594
税込¥1,753
当日出荷
鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。
超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)
30
全長(mm)
255
材質
鍛造鋼
仕様
超硬チップ付
エスコ品番
EA524EB-2
材質(刃)
鍛造鋼
1個
¥3,820
税込¥4,202
当日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。
刃幅(mm)
50
トラスコ品番
355-6204
全長(mm)
255
質量(g)
158
刃長(mm)
6.9
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
刃厚(mm)
1.5
材質(刃)
超硬
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
頑固なサビ落しに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
耐摩耗性に優れて超硬刃を使用。
手に馴染み握りやすいゴムグリップで滑りにくく、作業性に優れています。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)
50
全長(mm)
185
質量(g)
約243
グリップ部(mm)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレード幅(mm)
約50
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耐摩耗性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。刃の両サイド面も使用可能です。
用途自動車のエンジンや産業機械のガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業。
寸法T(mm)
3
ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。
刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。
特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。