スクープストレッチャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
93件の「スクープストレッチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクープエクセル」、「スパインボード」、「エアーストレッチャー」などの商品も取り扱っております。
脊椎や頚椎などの損傷の恐れがある傷病者をすくい上げて搬送することにより、二次障害のリスクを軽減します。傷病者の体型に合わせて長さを4段階に調節できます。X線透過素材を使用。
付属品 固定ベルト×3本 材質 ABS 質量(kg) 約7.8 耐荷重(kg) 159 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 450×1640~2000×65 折りたたみ寸法(mm) W450×L1180×H65 松吉医科器械コード 24-6348-00
1個
105,710 税込116,281
7日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)スクープストレッチャー
すくい上げ構造で二次障害のリスクを低減可能付属の安全固定ベルトで傷病者をしっかりと固定できます。すくい上げ構造のため、脊椎・頚椎損傷の可能性がある傷病者の収容に効果的です。傷病者の動きを最小限に抑えることが可能で、移し替えも容易に行えます。長さを3段階に調節でき、傷病者の体型に合わせることができます。2つ折りにすることが出来るため、コンパクトに収納が可能です。
耐荷重(kg) 159 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×2000×70 質量(kg) 8.3 材質 本体/アルミニウム合金・PE(ポリエチレン)、ベルト/ナイロン 折りたたみ寸法(mm) 1210×420×100 付属品 固定ベルト アズワン品番 7-7702-01
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

エイ・エヌ・エススクープストレッチャー
材質 (フレーム)アルミ、(ベルト)ナイロン 質量(kg) 8 耐荷重(kg) 170 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 430×1660~2160×90 収納寸法(mm) 430×1200×90 松吉医科器械コード 24-3197-00
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

頸椎損傷等の恐れがある傷病者の搬送に適しています。本体に持ち手と3本の固定ベルト(セーフティベルト)により安定した搬送ができます。ヘッドイモビライザーは耳の部分に丸穴が開いており、問診が行いやすく、出血の確認もしやすくなっています。プロライトは浮力がありますので水難救助にも使用できます。
セット内容 ABスパインボード、セーフティベルト(固定ベルト)×3本、ユニバーサルヘッドイモビライザー アズワン品番 63-2887-16
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

必要な物がセットになっていますので、すぐに使用できます。
用途救護、搬送 トラスコ品番 819-3424 セット内容 プロライトスパインボードXT、ディスポーザブルスピードクリップストラップ(3本セット)、ユニバーサルヘッドイモビライザー 材質 RDPプラスチック 質量(kg) 7.1 オレンジ、赤 耐荷重(kg) 453.6 高さ(cm) 16 幅×長さ(mm) 406×1828
1セット
219,800 税込241,780
当日出荷

品番:YDC-1A1はキャスター付き(可倒型)のため、1人でも搬送可能です。 2つ折りにして収納可能です。
耐荷重 約160kg 付属品 バックル式固定ベルト×2ヶ所
1個
29,700 税込32,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。 ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。 棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。 足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質 PP(ポリプロピレン) 質量(g) 420 耐荷重(kg) 150 アズワン品番 8-3670-01 幅×長さ(mm) 600×1750(取手含まず)
1台
2,475 税込2,723
当日出荷

前後で担げるので階段や狭い場所でもラクに搬送ができます。
耐荷重(kg) 100 材質 (本体)綿、(ベルト)ナイロン 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×長さL)(mm) 780×1400 収納時寸法(mm) 300×200 松吉医科器械コード 24-3199-00
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

丈夫で軽量。身体の大きさによって使い分け可能。人間工学に基づき設計されたデザインは、高いパフォーマンスを発揮する次世代のスパインボード。ヘッドイモビライザー、スパイダーストラップ付属。
用途大人と子供両方に使えるスパインボード。 耐荷重(kg) 150 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 445×55×1830 質量(kg) 10.8 イエロー、ブラック 材質(ベルト) ナイロン
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

北海道トータルシステムスパインボードDXセット
傷病者を乗せてそのまま救急隊に引き継ぐことができ、搬送時間が短縮されます。 X線を透過する素材を使用しており、そのままレントゲン検査が受けられます。 本体は水に浮くので水上での使用が可能です。
付属品 頭部固定具、身体固定ベルト×4本 材質 プラスチック 質量(kg) 7.3 耐荷重(kg) 159 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 460×1840×64 松吉医科器械コード 24-2104-00
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。 通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。 SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。 防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg) 100
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。 通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。 KB-160は座位保持できない方の搬送に、KB-90は座位保持できる方の搬送に適しています。 素材はツイル織布を2重縫製。
材質 (本体)綿100%、(ベルト)ポリプロピレン、(収納袋)ナイロン
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターはダブルロックとトータルロックからお選びいただけます。 トータルロックは、4輪全てのロックと旋回のみロックの2パターンが可能です。 クランクハンドル上下式。担架固定式。 背上げは0~75°の8段階式。 ガートル架セット、酸素ボンベ架、カゴを標準装備。
キャスター径(Φmm) 150 付属品 ガードル架セット、酸素ボンベ架、カゴ 材質 (フレーム)アルミ、(マットレス)ウレタン、(張地)ビニールレザー 質量(kg) 42 ライトブルー 最大使用質量(kg) 100(目安) 背上げ 0~75°
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として! 付属品 胸部ベルト、収納用ベルト 材質 紙製特殊繊維ボード 厚さ(mm) 2.4 寸法(mm) (使用時)1800×730、(収納時)730×310×65 質量(kg) 3.5 オレンジ 引張強度(kg) 約80(持ち手一カ所)
1式
19,980 税込21,978
4日以内出荷

機能性・耐久性・使いやすさを兼ね備えたスタンダード担架。 ソフトなハンドルグリップで持ちやすさ抜群。 丈夫な収納バッグ付きで持ち運びにも便利です。
付属品 収納バッグ 材質 (本体)アルミ、(張地)ポリ塩化ビニル、(ベルト)ナイロン 質量(kg) 6 耐荷重(kg) 159 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 530×2050×130 折りたたみ寸法(mm) 110×970×170 松吉医科器械コード 24-3198-00
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

東京都葛飾福祉工場レスキュー・キャリーマット
軽量でコンパクトに折りたためる担架です。 ベッドから降ろす時、階段・通路を引きずる時など、底面のウレタン素材のクッションが衝撃をやわらげ、スピーディーな救助活動ができます。 保管・持ち運びに便利な収納バッグ付。
材質 表地:ターポリン防水加工、裏地:ポリエステル100% 質量(kg) 約2.8 収納時寸法(mm) 約450×640×100 使用時寸法(mm) (担架部)約1800×650 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

非常に使い勝手の良い、軽量スパインボードです。穴は搬送時に便利なのはもちろん、子供や脚部等を固定する際にも利用でき、水抜けも良いのでより衛生的です。傷病者を固定して搬送できますので脊髄損傷が疑われる場合等に最適です。
用途スポーツ現場等で救護に使用できる軽量スパインボード。 耐荷重(kg) 180 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 400×50×1840 質量(kg) 6.7 イエロー 使用温度範囲(℃) -35~55
1台
52,120 税込57,332
3日以内出荷

小児用のスパインボードです。小児を搬送しやすいサイズとなっており、より安全に搬送することが可能です。
材質 ポリエチレン 寸法(mm) 280×1220 耐荷重(kg) 135 アズワン品番 61-4405-22
1枚
52,980 税込58,278
9日以内出荷

松永製作所 (車椅子)二ツ折担架
耐荷重 約100kg 仕様 肩吊ひも付き 材質 床部/帆布 幅×長さ(mm) 540×2040
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

21ヶ所の持ち手と10本のピンが付いており、効率的に搬送できます。表面の凹凸を減らし滑らかにすることにより、清掃がより容易になり感染リスクを軽減します。ポリエチレン製で非常に頑丈な作りとなっています。
材質 ポリエチレン 寸法(mm) 445×1840 耐荷重(kg) 270 アズワン品番 61-4405-21
1枚
61,980 税込68,178
9日以内出荷