スケロのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
100件の「スケロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MonotaROのおすすめ品」、「ケレン棒」、「フレキシブルスケロ」などの商品も取り扱っております。

フレキシブルスケロ 大塚刷毛製造ランキング2位
パイプなどの曲面にもピタっとなじむ柔軟性のあるワイヤーブレードを採用。そのため、浮いた塗膜や浮き錆のケレン、溶接スラグやスパッタ除去にも活躍。 変幻自在のNEWスケロだから、平面の塗膜の粗削りにも有効。 ワイヤー軸径は、2mmなので皮スキでは入らない入隅部もしっかり入る。
用途溶接スラグやスパッタの除去等のさび落とし、平面の塗膜の荒削りにも。長さ(mm)ワイヤー部:78幅(mm)ワイヤー部:26全長(mm)190質量(g)108RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398税込1,538
当日出荷

ケズロー インダストリーコーワランキング3位
用途サビ汚れ落とし等にトラスコ品番806-5826寸法(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899税込989
当日出荷

共柄スクレッパー PROMOTE(プロモート)ランキング4位
PROMOTE(プロモート)共柄スクレッパー
アングルタイプで使い易いです。
用途船に付着している貝を取り除くスクレッパーとしても使用可能です。
1個
439税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アングルスクレーパー 富田刃物ランキング5位
削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製。 刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
用途あらゆるハガシ作業に。 ならし作業に。
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

かき取る、はがす、磨く等の作業に適しています。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
1本
8,998税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。幅(mm)7・30全長(mm)225型式鋲かきL型
1本
5,298税込5,828
当日出荷

船舶機関部装備品に定められるペイントスクレーパー、共柄シカラップとも呼ぶ
用途船内の錆や汚れ、塗装等を先端の刃で剥がし取る。直刃は押しながら、曲刃は引きながら使います。材質鉄(SS400材)全長(mm)約250刃幅(mm)約28
1本
759税込835
当日出荷

ジェネシス&フューチャー楽手
一斗缶専用の運搬取っ手です。手袋を使用しなくても手が痛くならない。装着も簡単に出来るのでどこでも簡単に使用出来ます。
質量(g)240耐荷重(kg)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498税込6,048
当日出荷

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。刃厚(mm)1.8仕様貫通型材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。 一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。 総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。
用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。トラスコ品番207-3329全長(mm)245材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄質量(g)150刃長(mm)105刃幅(mm)50刃厚(mm)1.2アズワン品番64-8336-57
1丁
2,598税込2,858
当日出荷

花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!! ネジや釘を使わずに室内使える物干し。 取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。 家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類室内壁付型
1個ほか
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。 超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。 本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。 グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。) 安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン。「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」の除去に!。凹凸個所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適!。先端ニードルは取り換え可能!。
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適。全長(mm)約350径(Φmm)ニードル:約3
1丁
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケレン作業に使用できる専用工具。
全長(mm)220品番3692刃幅(mm)45全質量(g)250
1本
1,498税込1,648
翌々日出荷

大人気!定番の超ロングセラーモデル。 左右共通で使用可能。
種別左右共通
1本
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

モニター台として人気の590mm幅机上台に便利な引出しが付きました。 50cmスケールも収納できるワイド引き出し。 ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。 引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てられます。
材質(本体)スチール、(引出し)ABS樹脂、(レール)硬質塩ビ有効内寸(mm)560×250×52耐荷重(kg)15(等分布)包装包装単位:1:4台外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×100引出し内寸法(mm)537×226×30形態組立式(工具付き)コンセントなし引出しあり
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

細かい作業に便利な釘抜き ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)190質量(g)100全質量(g)100
1個
779税込857
当日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。刃幅(mm)25トラスコ品番355-6166全長(mm)195質量(g)107材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)超硬
1個
3,298税込3,628
当日出荷

特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)