スケール定規のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
155件の「スケール定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直 尺 スケール」、「鉄尺」、「点線 定規」などの商品も取り扱っております。
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質 ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得 取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。 日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途- 仕様 ポケット用(JIS) 材質 R-ABS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm) 1mm ピッチ(mm) (下段)1 仕様 インチ換算表付 材質 ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得 取得済
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)ヘキサスケール
目盛 1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600、2/1,5/1 材質 再生アクリル樹脂製 グリーン購入法 適合
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
279 税込307
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。 30cmはプラスチックケース付。
材質 ABS樹脂 目盛 1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300 長さ許容差(mm) (目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25 タイプ 建築士用
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm) 1
1本ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理 シルバー仕上げ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺 目盛間隔 上下段1mm 仕様 裏面度量衡換算表表示 材質 ステンレス
1本ほか
339 税込373
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三角スケールの機能を持ったスケールです。平らで透明なので、図面などの上に置いても下が見え、作業が楽に進められます。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 材質 アクリル樹脂 備考 伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 縮尺 1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質 ステンレス JIS規格取得 取得済
1本ほか
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール 材質 PET樹脂 目盛 1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上段左基点目盛
用途機械・設備への据付に。 目盛間隔 1mm 材質 ステンレス タイプ 穴無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。 目盛 1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300 材質 ABS タイプ 建築士用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー刻印による目盛は高精度で視認性が高く、シンプルなデザインとなっています。 中心が空洞ではない新形状のアルミ材を採用。つまみやすく目盛面の傾斜が少ないため測りやすいです。 A列のコピーダウン用に縮小された目盛と原寸の縮尺目盛が同じ面に配置され使いやすいデザインです。
寸法(cm) 15 目盛 (A列の70,7%)1/50・1/100・1/200、(原寸)1/50・1/100・1/200 材質 アルミ マットブラック アズワン品番 65-0428-47
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

三角スケールの縮尺目盛を平スケールに刻んであります。 目盛:1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 70%再生アクリル材仕様。
幅(mm) 64 厚さ(mm) 4 測定範囲(cm) 15
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛 1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600 材質 ABS樹脂 タイプ 土地家屋調査士用
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できる! なので参考書やノートにも気軽にマークできます。蛍光色素を用いた新開発の「蛍光フリクションインキ」を搭載。 このインキは、ボディ後部の専用ラバーで擦ることで発生する摩擦熱により消色設定温度に達し、インキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。 また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 消した箇所での繰り返し筆記が可能です。筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 タイプ シングル 全長(mm) 139 種類 蛍光ペン エコマーク認定 認定 方式 キャップ式 最大径(Φmm) 12.6 線幅(mm) 3.3 インク フリクションインキ グリーン購入法 適合 商品タイプ 使い切り本体 エコマーク認定番号 17 112 109
1セット(3色)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。 30cmはプラスチックケース付。
材質 ABS樹脂 タイプ 縮小コピー用 目盛 A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200 長さ許容差(mm) (目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類 ロック付 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部 0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)