スコッチ テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
254件の「スコッチ テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スコッチ メンディングテープ」、「はがしやすい セロテープ」、「きれいにはがせるテープ 透明」などの商品も取り扱っております。
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどに テープ厚さ(mm) 0.058 シリーズ Scotch
1巻ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包 主な用途 梱包用
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm) 0.058
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた事務用粘着テープです。 変質・変色しにくいポリプロピレン基材と、粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れるアクリル系粘着剤を使用しています。
粘着力(N/10mm) 1.82 シリーズ Scotch テープ厚さ(mm) 0.045
1パック(10巻)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。
用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。 テープ厚さ(mm) 0.05
1巻
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途 梱包用 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1パックほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 18 厚さ(mm) 0.058 長さ(m) 7.6 芯径(mm) 25
1個
170 税込187
当日出荷

のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング テープ厚さ(mm) 0.17 耐熱温度(℃) 190 連続使用温度(℃) 190(60分) 引張強度(N/10mm) 35
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。 トラスコ品番 363-0935 質量(g) 317 主な用途 多用途補修用 引張強度(N/10mm) 64.3 特性 耐候性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。 主な用途 梱包用 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1パックほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョインテックスメンディングテープ
売れ筋サイズをお求めやすい価格で!
テープ長さ(m) 50 仕様 JOINTEXオリジナル 材質 基材:アセテートフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤 テープ種類 大巻 環境対応 環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品 巻き芯内径(mm) 76.7
1巻ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
最大テープ幅(mm) 19 仕様 1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可 トラスコ品番 136-5943 セット内容 メンディングテープ 材質 テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム 質量(g) 287 シリーズ Scotch テープ種類 小巻 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 118×62×63 適合紙管(mm) 25
1個
699 税込769
当日出荷

低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。 巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。
用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。 リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。 シリーズ Scotch 基材 上質クレープ紙 テープ厚さ(mm) 0.19 粘着剤 特殊ゴム系
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかり貼れて、きれいにはがせる透明の掲示用タブです。 全体が接着剤素材のユニークな製品です。 しっかり貼れて、きれいにはがせます。 透明なため目立たず、きれいに掲示できます。 ガラス面に使用してもきれいです。
用途ガラス・金属・木・紙・プラスチック面への資料や写真の掲示に。 粘着剤 アクリル系粘着剤 シリーズ Scotch
1パック(35枚)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明で、厚く強靭な広幅テープです 耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています 変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。
用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。 ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。 材質 基材:ポリプロピレンフィルム。粘着剤:アクリル系 クリア 基材 ポリプロピレンフィルム テープ長さ(m) 13.7 芯径(mm) 76 テープ厚さ(mm) 0.095 粘着剤 アクリル系
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。 トラスコ品番 370-0381 質量(g) 90 伸び(%) 250 粘着力(N/10mm) 3.1(スチール) 引張強度(N/10mm) 26 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐冷、耐候性 体積抵抗率(MΩ・m) 1 × 106以上
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 質量(g) 120 伸度(%) 225 耐熱温度(℃) 0~105 粘着力(N/10mm) 2.2 引張強度(N/10mm) 30 絶縁破壊電圧(kV/mm) 45 体積抵抗率(MΩ・m) 1×106以上
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 厚さ(mm) 0.05 透明 区分 業務用 基材 セロハン テープ長さ(m) 35 テープ種類 大巻 伸度(%) 23 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/10mm) 3.93 引張強度(N/10mm) 42.3 グリーンマーク 認定
1パック(5巻)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。 仕様 切断にはカッターが必要 材質 基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 1 長さ(m) 4 使用温度範囲(℃) -20~150 粘着力(N/10mm) 40 粘着タイプ 超強力 適合用途 透明 被着材の素材 金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなど トラスコ品番 542-4020 剥離紙 あり
1巻
319 税込351
当日出荷