- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- スコープ ライトのおすすめ人気ランキング
スコープ ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新591件の「スコープ ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 顕微鏡」、「ハンディスコープ」、「スコープ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
独自のデザインで安定した保持感が得られます。
やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。
スライド式スイッチを採用し、片手でのON・OFFが容易です。
付属品
スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10個、収納ケース
全長(mm)
160
質量(g)
86
電源
単3乾電池×2個(付属)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
約0.95
液晶サイズ
2.4インチ
付属品
フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)
330(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
90×257×42
解像度
VGA(640×480)
対応メディア
micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能
フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式
静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)
-10~50
画素数
960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約320×210×70
ケース質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)
12.4×127
種別
スコープ
画期的な小型検査カメラ。
手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。
仕様
【カメラヘッド径】Φ17mm。【付属先端ツール】側視ミラー、マグネット、ピックアップフック
セット内容
本体、カメラヘッドケーブル(Φ17・Φ9.5mm)、延長ケーブル(90cm)、ピックアップフック、マグネット、測視ミラー、カメラローラー、収納ケース
質量(g)
500
電源
単3形アルカリ乾電池4本
光源
高輝度白色LEDライト
液晶モニター
2.5インチカラー
ケーブル長(cm)
90
照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。
種類
手持ち式
電源
単2乾電池×2本(別売)
替球
豆電球2.5V(0.5A)
小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。
電源
ACアダプタ(付属)
色温度(K)
約5000(昼白色)
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。
microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
付属品
マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書
質量(g)
約280(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)
ケーブル長(m)
1
本体寸法(mm)
154×32.5×87.5
センサー
1/9インチ CMOS
記録方式
(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム
2倍
解像度
(RGB)800×480
視野角
72±2°
対応メディア
microSD(別売)
防塵防水性能
IP67(カメラ)
液晶モニター
4.3インチTFT-LCD内蔵
動作温度(℃)
-10~50
画素数
1280×720
保管温度(℃)
-20~60
先端径(Φmm)
5.2
焦点距離
3~8cm
取扱説明書
(5.8MB)
動作湿度(%RH)
15~85
ビデオフォーマット
NTSC、PAL
最大電流(mA)
390±10
対応microSDカード
2~32G
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)
仕様
カメラヘッド径:Φ9mm
付属品
ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー
寸法(mm)
全長:210、モニター部:60×75
質量(kg)
1.2(電池含)
電源
単3電池×4本(付属)
ケーブル長(m)
5
精度(%)
±0.1
光源
LEDライト(10段階調整)
防塵防水性能
IP67(カメラヘッド部分)
1個
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。
トラスコ品番
404-6293
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
83×33×20
質量(g)
31
電源
アルカリ電池LR11303個(付属)
レンズ倍率
60倍~100倍
使用電球
LED
光度(mcd)
12900
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。
仕様
明るさ調節:手動
付属品
USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム
材質
レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC
質量(g)
約270
視野角
67度
直径(Φmm)×長さ(m)
(カメラ)7×5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ポケット収納できる手持型顕微鏡です。
小型ながら収差の少ない明るい視野が得られます。
V字に本体を開くと自動的にライトが点灯し、閉じれば消灯するので、野外での観察に適しています。
仕様
●倍率:30×●光源:白色LED●機能:ピント調節機能●電源:単3乾電池2個(別売)●大きさ:50×23×140mm●付属品:ソフトケース●数量:1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-4768-60
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
60~100倍ズームが可能なLEDライト付き小型顕微鏡。
コンパクトなサイズなので携帯に便利です。
倒立像タイプ。
付属品
専用ケース
トラスコ品番
805-2035
サイズ
49×86×20mm
質量(g)
54
倍率
60~100倍(ズーム)
使用電池
LR1130×3個(付属)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
肉眼では測定できない細かい物の検査に最適です。
0.1mm間隔のガラススケール(S-200)付です。
スケールルーペ単体での使用可能です。
用途暗い場所での(光源が乏しい時)検査・測定。
倍率(倍)
10
寸法(mm)
(レンズ)21
トラスコ品番
321-4800
全長(mm)
190
測定範囲
25mm
質量(g)
150
種類
スケールルーペ
電源
単2乾電池×2本(別売)
最小目盛
0.1mm
替球
豆電球2.5V(0.5A)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様
LEDライト付、UVライト付
付属品
ボタン電池(LR43)×3、ボールチェーン
材質
ABS、アクリル
使用電池
ボタン電池(LR43)×3
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×43×24
連続点灯時間(時間)
約15
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
倍率(倍)
10
レンズ径(Φmm)
21
寸法(mm)
190×42×52
質量(g)
150
測定範囲(mm)
25
目盛(mm)
0.1
光源
ニップル球
使用電池
単2×2
スケール
P-200~P-212、P-200R、P-200W
材質(レンズ)
色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート3群4枚)
アズワン品番
64-5274-89
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。作動距離自在ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容
(セット内容6点)L-836/L-870/L-50-2/L-525/L-518/L-718
倍率
0.9~100×24型ワイドモニター使用時
有効画素数
2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)
350~150
ベース寸法(mm)
350(W)×450(D)
動作環境
Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野
195×146~6.9×5.2mm
コネクタ
出力:USB 2.0
撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数
【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番
64-5107-40
フレームレート
最大30fps
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
ナース用軽量モデルです。
血圧測定に使いやすい楕円形チェストの聴診器。
材質
チェストピース/硬質プラスチック
形状
楕円形
全長(mm)
710
質量(g)
119
タイプ
ダブル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10109000218
医薬品医療機器等法
一般医療機器
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
0.95
付属品
レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース
質量(g)
530
電源
単三乾電池×4本(別売)
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
235×117×75
解像度
640×480ピクセル
対応メディア
microSD
防塵防水性能
IP67(ケーブル部のみ)
動作温度(℃)
0~40
画素数
480×RGB×272_Pixel
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB)
取扱説明書
(7.0MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。
明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。
接眼内蔵スケールにより測長可能です。
LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など
幅(mm)
70
質量(g)
320
タイプ
正立像タイプ
LED色
白色LED
材質(レンズ)
ガラス