スズキッド 溶接面のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
130件の「スズキッド 溶接面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光面」、「スズキッド 溶接面 自動」、「自動遮光溶接フィルター」などの商品も取り扱っております。
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨 種類 自動溶接遮光面 付属品 外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個 寸法(mm) 240×305×207 電源 単4電池×ソーラー電池 本体質量(g) 528 遮光度 #9~#13 視野 98×44mm 遮光速度(秒) 1/25000
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面 遮光速度(秒) 1/25000
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。 仕様 グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整 寸法(mm) W240×D305×H207 種類 溶接面(かぶり式) 電源 単4電池×2本+ソーラー電池 センサー 2個 遮光度 #9~#13 視野 98×44mm 感度調整 大槍式/無段階 遮光速度(秒) 1/25000
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。 種類 自動遮光面 仕様 電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有 付属品 取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚 電源 ソーラー+単4電池×1個 使用範囲 TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接) 遮光度 7~13、(遮光度前)3.5 視界範囲(mm) 96×40 反応速度(秒) 1/25000 感度調整 ダイアル式無段階調節
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護 遮光速度(秒) 1/25000
1個ほか
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。 セット内容 取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個 種類 自動溶接遮光面 電源 ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本 センサー 2箇所 遮光度 遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13 動作表示 自動ON/OFF 視界範囲(mm) W110×H40 感度調整 5段階調整(1~5) モード CUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド) 遮光速度(秒) 1/12500 速度調節方式 5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光部分が開閉します。ヘルメット面(カバー・フィルタープレート付)です。
用途電気溶接用。 種類 ヘルメット
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。 アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。 JIDOMENの液晶カートリッジです。 溶接面に取り付けが可能です。
用途手持型液晶式自動遮光溶接面。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 51×108×5 遮光速度(秒) 1/10000
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用 種類 溶接面(手持ち式) 仕様 PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと) 寸法(mm) カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75 電源 リチウム電池(CR2025×2個) 遮光度 反応前/#3、反応後/#8 視界範囲(mm) 94×24 遮光速度(秒) 1/10000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


溶接・切断・研磨作業時の目の保護をするお面です。 溶接時に発生するアーク光を遮光します。 プラスチックの為、湿気に強いです。 鉄板のフローターとして使用します。 素ガラス・遮光度8のプレート付き
用途手持ち式溶接遮光面。 種類 手持ち面 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 370×200×75
1個
999 税込1,099
当日出荷

クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。 100Ⅴタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。 作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。 センサー4箇所有り。
用途遮光度#5~#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。 仕様 自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒~1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下 トラスコ品番 818-9274 セット内容 保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚 材質 ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン 質量(g) 550 電源 ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×305×207 遮光度 遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ) 感度調整 ダイヤル調整(無段階調整) 切換時間 1/25000 秒 動作温度範囲(℃) -10~+55
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。 遮光度 遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整) 感度調整 7段階調整 戻り速度(秒) 0.06~1.0(7段階調整) 遮光フィルタ:青 視界範囲(mm) 96×34 電源 ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個) 機能 溶接残光対策になるフェードモード設定機能 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 108×5×50.8 本体質量(g) 60 対応 P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904 セット内容 テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート 仕様 グラインドモード機能 関連資料 (7.26MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


このアダプタを使用することで、アイボーグ180°シリーズを安全ヘルメットに取り付けてご使用いただけます。
用途ヘルメットへの取付 適合機種 EB-300PW(R)/EB-300PWD 適合 ミドリ安全株式会社:MP(SC-MRAKP)・アメリカン(SC-11FRAKP)、株式会社トーヨーセーフティー:MP(NO.215-WH)・アメリカン(NO.280F-OT-WH)、株式会社谷沢製作所:MP(118-EPZ-W1-J)・アメリカン(101-JPZ-W1-J)、DICプラスチック株式会社:MP(MP-PME-3W)・アメリカン(SYF-SYFE-60Y)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

トラスコ品番 818-5947 電源 リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 50.8×108×10 本体質量(g) 102 有効視野(mm) 92×34 遮光度 #9~#13 遮光速度(秒) 10000
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用 遮光度 #10 質量(g) 106 種類 ゴーグル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×90×75
1個
939 税込1,033
当日出荷

パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
1個ほか
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。 定格出力電流(A) 80 使用率(%) 35 電源コード(m) 2 適合ワイヤ径(Φmm) 0.8 定格入力電流(A) 24.4 無負荷電圧(V) 19.5 定格入力容量(kVA) 2.44
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【EC限定モデル】自動遮光面シリーズに【FIELDER】が新登場。同時発売の【EC限定モデル半自動溶接機Buddy140カモフラ】と同時使用する事で、ミリタリーテイストな溶接環境に。バランスを実現した事により【鮮明】【高品質】【高効率】な溶接作業を実現。カートリッジ、面体、ヘッドギアの重心を一定に保つよう設計されたユーザー使用感を重視したトータルバランスが良いです。カートリッジの電池には単4乾電池(2本)を採用し、入手交換が容易に。ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジにブルーフィルタを追加採用し、より高次元の。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨 面体:カモフラージュ(迷彩)、遮光:ブルー系 モード WELD(溶接)/GRIND(グラインド) 視界範囲(mm) W98×H44 遮光速度(秒) 1/25000 遮光度 遮光前3.5/遮光時9~13 感度調整 無段階調整 センサー 2箇所 電源 ソーラー電池+単4乾電池(2本) 仕様 戻り速度調節:ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒)、遮光動作:自動ON/OFF
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷