- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- スズキ純正ツイーターのおすすめ人気ランキング
スズキ純正ツイーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「スズキ純正ツイーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツイーター」、「スズキ 自動車 純正部品」、「シガーソケット スピーカー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
再生周波数帯域(Hz)
3K~25K
音圧レベル(dB)
91
定格入力(W)
25
インピーダンス(Ω)
4
瞬間最大入力(W)
120
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
付属品
ツィーターパネル(L/R)×各1、パネルベース(L・R)×各1、なべタッピング(Φ3×8)×6、なべタッピング(Φ4×10)×8、なべ小ネジ×4、ナット×4、型紙、ロゴエンブレム、取扱説明書一式
適合車種
セレナ:H28/8~現在
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
付属品
ツィーターパネル(L/R)×各1、ツィーターブラケット×2、タッピングねじ×6、ワッシャー付小ねじ×4、フランジネット×7、取扱説明書
適合
ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T
適合車種
モコ:H23/2~現在、MG33S、ルークス:H21/12~H25/3、ML21S、ルークス ハイウェイスター:H21/12~H25/3、ML21S、AZ-ワゴン:H20/9~H24/9、MJ23S、フレア:H24/10~現在、MJ34S、フレア ワゴン:H25/4~現在、MM32S、ワゴンR:H24/9~H29/1、MH34S・44S。ワゴンR:H20/9~H24/9、MH23S、MRワゴン:H23/1~H28/3 、MF33S、ハスラー:H25/12~現在、MR31S、パレット:H20/1~H25/2、MK21S、パレットSW:H21/9~H25/2、MK21S
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)
126×99×44
再生周波数(Hz)
160~20000Hz
最大入力(W)
50
インピーダンス(Ω)
4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ボイスコイルレス ハイパフォーマンスツィーター。角度調整可能
外形寸法(mm)
55×35
再生周波数(Hz)
2K~20K
最大入力(W)
200
インピーダンス(Ω)
4
1個(2個)
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます
用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター
適合
カーオーディオ専用
コード長さ(m)
スピーカー:3
本体質量(g)
120
再生周波数帯域(Hz)
5000~20000
最大入力(W)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
49×47×48
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。
瞬間最大入力(W)
45
指向特性に優れ、低歪みでクリアな高域再生を実現。
「ハイレゾ音源」にも対応し、臨場感豊かな中高域を再現します。
また、「可動式台座」を採用することで取付後でもドライバーにとって最適な向きに角度調整が可能。
純正スピーカーにも簡単にシステムアップ接続ができます。
スピーカー
2.9cmバランスドドームトゥイーター
瞬間最大入力(W)
160
定格入力(W)
35
再生周波数帯域(Hz)
1400~58000
音圧レベル(dB)
出力:88
インピーダンス(Ω)
6
質量(kg/個)
0.10(付属品含む)
付属品
取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手/袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、ネットワークコード×2、コネクター×4、取扱説明書、保証書
1セット(2個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
純正オーディオシステムに手軽に追加接続可能な高音質チューンアップ・ツィーター。
25mmのバランスドドームを採用した。高音をクリアに伝えるコンパクトツィーター。
純正カーオーディオにアドオン接続可能なチューンアップ・ツィーター
カーオーディオの定位感や音質に大きな影響力を持つ高音域を補います。
ダッシュボードなどに設置する事により指向性が強いといわれている高音域をリスニングポジションへダイレクトに伝えます。
瞬間最大入力(W)
160
定格入力(W)
40
再生周波数(kHz)
5~25
能率(dB)
90/W
インピーダンス(Ω)
4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×47×27.9
質量(kg)
0.064(1個)
付属品
コード(2m)/ブラケット
仕様
2.5cmPEIバランスドドームツィーター
1台
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷