- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- スタイルフィットホルダーのおすすめ人気ランキング
スタイルフィットホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新77件の「スタイルフィットホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5 色 ボールペン」、「スタイルフィット」、「スタイルフィット ボールペン」などの商品も取り扱っております。
インク色
黒・赤
ボール径(Φmm)
0.7
材質
(軸)真鍮+クロームメッキ+ヘアーライン仕上げ、(クリップ)鋼材
質量(g)
13.5
機構
回転繰り出し式
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
8.2×10.6×130.3
色数
2色
色(軸)
シルバー
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
インク色
黒/赤
材質
本体/真鍮、中芯/ステンレス
表面抵抗値(Ω)
10^5/□
アズワン品番
1-4818-21
1袋(10本)
¥10,890
税込¥11,979
当日出荷
単色・3色・5色等の幅広いバリエーションから選べ、リフィルとの組み合わせが自由自在です。
軸デザインは、事務用筆記具のデザインからはなれ、雑貨的なシンプルかつスタイリッシュなデザインに仕上げています。
単色ホルダーは、 スリムボディで、ペンケースの中に多数の軸を入れてもコンパクトに収まります。
商品タイプ
ホルダー
全長(mm)
146.2
質量(g)
7.7
方式
ノック式
色数
3色用ホルダー
加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
23
方式
回転繰り出し式
直径×長さL(Φmm×mm)
8.9×130
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
色数
単色
TKG品番
9-2597-0201
TKG品番(2017)
6-2388-1401
商品タイプ
本体
入数(本)
1
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
黒/赤(切り替え式)のステンレスボールペンです。
材質
18-8ステンレス
軸径(Φmm)
8.9
寸法(mm)
123
質量(g)
25
芯色
黒/赤
入数(本)
1
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
商品タイプ
替芯
仕様
回転練り出し式
材質
(本体)真鍮、(中芯)ステンレス
仕上
ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン
表面抵抗値(Ω)
105/□以下
入数
10本
単色・3色・5色等の幅広いバリエーションから選べ、リフィルとの組み合わせが自由自在です。
軸デザインは、事務用筆記具のデザインからはなれ、雑貨的なシンプルかつスタイリッシュなデザインに仕上げています。
単色ホルダーは、 スリムボディで、ペンケースの中に多数の軸を入れてもコンパクトに収まります。
商品タイプ
ホルダー
全長(mm)
149.3
質量(g)
10.9
方式
ノック式
色数
5色用ホルダー
スタイルフィットの4色ホルダーです。
くびれが手にフィットし、握りやすいから書きやすい。
後端ノックでシャープも使いやすい。
商品タイプ
ホルダー
色数
4色一体
単色・3色・5色等の幅広いバリエーションから選べ、リフィルとの組み合わせが自由自在です。
軸デザインは、事務用筆記具のデザインからはなれ、雑貨的なシンプルかつスタイリッシュなデザインに仕上げています。
単色ホルダーは、 スリムボディで、ペンケースの中に多数の軸を入れてもコンパクトに収まります。
商品タイプ
ホルダー
全長(mm)
146.2
質量(g)
10
方式
ノック式
色数
5色用ホルダー
スタイルフィット マイスター 5色ホルダー(ノック式)です。
ホルダーとリフィルを組み合わせて、自分にあったペンが作れます。
ホルダーは単色・3色・4色・5色タイプから選べます。
リフィルは、ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープから選べます。
全長(mm)
149.3
質量(g)
10.9
方式
ノック式
色数
5色ホルダー
自分にあった機能とスタイリングが選べます。ホルダーとリフィルを組合せて、自分にあったペンが作れます。ホルダーは単色・3色・4色・5色タイプから選べます。リフィルはゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープから選べます。
商品タイプ
ホルダー
色数
3色一体
ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。
水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
全長(mm)
98.6
質量(g)
0.8
適合本体シリーズ名
スタイルフィット
先端ボール径(mm)
0.38
入数
1本
商品タイプ
リフィル
シャープには、強度を保ったままくっきりなめらかな「ユニ ナノダイヤ」芯を採用しています。
商品タイプ
リフィル
全長(mm)
99.3
質量(g)
1.3
適合本体シリーズ名
スタイルフィット
先端ボール径(mm)
0.5
入数
1本
芯色
黒
色数
単色
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
全長(mm)
98.6
質量(g)
0.8
適合本体シリーズ名
スタイルフィット
先端ボール径(mm)
0.5
入数
1本
商品タイプ
リフィル
用途カスタマイズペンホルダー
方式
ノック式
色数
5色ホルダー
アクセサリーのような華やかさ!毎日のオフィスワークがHAPPYになる、かわいいモチーフ付きのカラフル指サック。指の形に合わせた新だ円形状を採用!指にフィットする内側リブ付きで、回りにくい設計です。リング部分のゴムにハートデザインの滑り止め付き。ハート型の突起が紙をしっかりキャッチします。
材質
シリコン
軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。
ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。
ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。4色+シャープペン
インク色
黒・赤・青・緑
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5
材質
(軸)ABS樹脂+塗装、ラバーグリップ付(クリップ)SK材
質量(g)
23.6
方式
ノック式
替芯
SXR-80-05
インク
ジェットストリームインク
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
13.7×18.5×148.8
色数
4色一体
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
方式
ノック式
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
0.7
色数
3色一体
商品タイプ
本体
油性ボールペンは、”クセになる、なめらかな書き味”で大好評の、「ジェットストリーム」インクを使用。
全長(mm)
98.6
質量(g)
0.8
適合本体シリーズ名
スタイルフィット
先端ボール径(mm)
0.5
インク
ジェットストリームインク
入数
1本
色数
単色
商品タイプ
リフィル