- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- スタイルフィット替芯のおすすめ人気ランキング
スタイルフィット替芯のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新98件の「スタイルフィット替芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5 色 ボールペン」、「スタイルフィット」、「6色ボールペン」などの商品も取り扱っております。
ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。
水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
全長(mm)
98.6
質量(g)
0.8
適合本体シリーズ名
スタイルフィット
先端ボール径(mm)
0.28
入数
1本
商品タイプ
リフィル
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
材質
(軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂
全長(mm)
137.8
質量(g)
11.5
最大径(Φmm)
11.5
替芯
UMR-1-28
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
11.5×15.6×137.8
方式
キャップ式
先端ボール径(mm)
0.28
商品タイプ
本体
線の太さ
超極細
ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。
水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
全長(mm)
98.6
質量(g)
0.8
適合本体シリーズ名
スタイルフィット
先端ボール径(mm)
0.38
入数
1本
商品タイプ
リフィル
ゲルインク採用のなめらかな書き味
新開発のノンドライインクだから、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
スプリングチップ採用によりインク逆流を防止。
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.38
方式
ノック式
インク
ゲルインク
超激細ゲルインキボールペン
ペン先は、細いステンレスパイプの先端に3つのくぼみをつけ直径0.25mmの超硬ボールを装着した、パイロット独自の"3点支持チップ"を採用しました。ボールを"点"で支えるため、摩擦面積が少なく自然な回転が可能となり、書き味はなめらか。また、超激細の筆記幅を実現するため、ボールの極小化と同時に紙面で滲まないインキ「ナノゲルインキ」を開発。ナノ(10億分の1メートル)の世界に到達した超微粒径バイオポリマーを使用し、超激細のペン先からもスムーズにインキが出て、にじまずクリアに筆記できます。
方式
キャップ式
全長(mm)
136
最大径(Φmm)
11.6
線幅(mm)
0.13
先端ボール径(mm)
0.25
インク
ナノゲルインキ
色数
10色
商品タイプ
本体
線の太さ
超激細
商品タイプ
本体
インク
水性顔料インク
先端ボール径(mm)
0.28
方式
ノック式
単色・3色・5色等の幅広いバリエーションから選べ、リフィルとの組み合わせが自由自在です。
軸デザインは、事務用筆記具のデザインからはなれ、雑貨的なシンプルかつスタイリッシュなデザインに仕上げています。
単色ホルダーは、 スリムボディで、ペンケースの中に多数の軸を入れてもコンパクトに収まります。
商品タイプ
ホルダー
全長(mm)
146.2
質量(g)
7.7
方式
ノック式
色数
3色用ホルダー
自分にあった機能とスタイリングが選べます。ホルダーとリフィルを組合せて、自分にあったペンが作れます。ホルダーは単色・3色・4色・5色タイプから選べます。リフィルはゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープから選べます。
商品タイプ
ホルダー
色数
3色一体
自分にあった機能とスタイリングが選べます。スリムなボディなので、ペンケースに入れてもかさばりません。
耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しています。
シリーズ
スタイルフィット
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.28
インク
顔料インク
入数
1本
商品タイプ
本体
水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
全長(mm)
98.6
質量(g)
0.8
適合本体シリーズ名
スタイルフィット
先端ボール径(mm)
0.5
入数
1本
商品タイプ
リフィル
スタイルフィットの4色ホルダーです。
くびれが手にフィットし、握りやすいから書きやすい。
後端ノックでシャープも使いやすい。
商品タイプ
ホルダー
色数
4色一体
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
シリーズ
ユニボールシグノ
方式
キャップ式
先端ボール径(mm)
0.38
入数
1本
商品タイプ
本体
線の太さ
極細
油性ボールペンは、”クセになる、なめらかな書き味”で大好評の、「ジェットストリーム」インクを使用。
全長(mm)
98.6
質量(g)
0.8
適合本体シリーズ名
スタイルフィット
先端ボール径(mm)
0.5
インク
ジェットストリームインク
入数
1本
色数
単色
商品タイプ
リフィル
油性ボールペンは、”クセになる、なめらかな書き味”で大好評の、「ジェットストリーム」インクを使用。
全長(mm)
98.6
質量(g)
0.8
適合本体シリーズ名
スタイルフィット
先端ボール径(mm)
0.7
インク
ジェットストリームインク
入数
1本
色数
単色
商品タイプ
リフィル
油性ボールペンは、”クセになる、なめらかな書き味”で大好評の、「ジェットストリーム」インクを使用。
全長(mm)
98.6
質量(g)
0.8
適合本体シリーズ名
スタイルフィット
先端ボール径(mm)
1
インク
ジェットストリームインク
入数
1本
色数
単色
商品タイプ
リフィル
シャープには、強度を保ったままくっきりなめらかな「ユニ ナノダイヤ」芯を採用しています。
商品タイプ
リフィル
全長(mm)
99.3
質量(g)
1.3
適合本体シリーズ名
スタイルフィット
先端ボール径(mm)
0.5
入数
1本
芯色
黒
色数
単色
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
単色・3色・5色等の幅広いバリエーションから選べ、リフィルとの組み合わせが自由自在です。
軸デザインは、事務用筆記具のデザインからはなれ、雑貨的なシンプルかつスタイリッシュなデザインに仕上げています。
単色ホルダーは、 スリムボディで、ペンケースの中に多数の軸を入れてもコンパクトに収まります。
商品タイプ
ホルダー
全長(mm)
149.3
質量(g)
10.9
方式
ノック式
色数
5色用ホルダー
耐水・耐光性の顔料インキ
適合本体シリーズ名
ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッド
単色・3色・5色等の幅広いバリエーションから選べ、リフィルとの組み合わせが自由自在です。
軸デザインは、事務用筆記具のデザインからはなれ、雑貨的なシンプルかつスタイリッシュなデザインに仕上げています。
単色ホルダーは、 スリムボディで、ペンケースの中に多数の軸を入れてもコンパクトに収まります。
商品タイプ
ホルダー
全長(mm)
146.2
質量(g)
10
方式
ノック式
色数
5色用ホルダー
自分にあった機能とスタイリングが選べます。ホルダーとリフィルを組合せて、自分にあったペンが作れます。ホルダーは単色・3色・4色・5色タイプから選べます。リフィルはゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープから選べます。
適合本体シリーズ名
スタイルフィット
先端ボール径(mm)
0.38
インク
ゲルインク
入数
1本
商品タイプ
リフィル