- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- スタッキング パーツボックスのおすすめ人気ランキング
スタッキング パーツボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新129件の「スタッキング パーツボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニスタッキングビン」、「パーツボックス」、「赤 プラスチックボックス」などの商品も取り扱っております。
材質
耐衝撃ポリプロピレン
付属品
脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質
ポリプロピレン
付属品
ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数
3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
用途工具や部材類の管理、保管に。
セット内容
脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
材質/仕上
耐衝撃ポリプロピレン
耐荷重(kg)
TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質
PP
底形状
格子リブ
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質
ポリプロピレン(PP)
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質
ポリプロピレン(PP)
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。継ぎ足しの脚をつけることで、コンテナの収納力を増やすことができます。
用途工具や部材類の管理、保管に。
スタッキング
可能
材質
耐衝撃ポリプロピレン
付属品
脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル
パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し
TD(別売)
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック/クリア/オレンジ
仕切り
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
小物部品などの管理、保管に最適なシリーズ。用途、使い方に応じてさまざまな組み合わせが可能です。
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
500-4748
質量(kg)
0.3
種類
工業用パーツボックス
上部外寸(mm)
278×188×138H
有効内寸(mm)
205×158×133H
1箱(10個)
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)に取り付け可能なコンテナです。
交換・色分けして管理できるよう、各サイズ6色を取り揃えました。
単体でも積み重ねて使用も可能!
用途部品や小物の保管
適合機種
モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)
材質
PP
折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります
組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。
倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。
保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。
また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。
そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。
用途倉庫や保管スペースの無駄解消に
材質
段ボール
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
1310
適合カード差し
TD
外寸法・幅(mm)
270
外寸法・高さ(mm)
220
外寸法・奥行(mm)
519
有効内寸法・奥行(mm)
413
有効内寸法・高さ(mm)
201
有効内寸法・幅(mm)
216
自由、自在にスペースに合わせ増やせる!細かい商品の整理に最適。仕事の効率が大幅アップ!
材質
バージン樹脂
スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し
-
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい!
引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。
仕切板
20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
378×155×190
有効内寸法・間口(mm)
63
有効内寸法・奥行(mm)
134
有効内寸法・高さ(mm)
38
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
フタ
別売
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類
ベタ目
化学物質安全性参考資料
(1.2MB)
スタッキング
可