スタック メーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
141件の「スタック メーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク スピードメーター 取り付け」、「燃料計」、「オドメーター」などの商品も取り扱っております。
オリジナル復刻版!砲弾型メーター!
仕様 240km表示 機械式スピードメーター(レッドゾーン無し、フルスケール表示) 最高速度(km/h) 240
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

オリジナル復刻版。コクピット廻りのレストレーションに欠かせないスピード&タコメーター。純正同様の機械式を採用しワイヤーから伝達される情報を正確に表示します。アンダープレートやクッションラバーまで組み込んだアッセンブルデリバリー。
適合 CB750K3-K6 表示 11000rpm(8000rpmよりレッドゾーン)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

オリジナル復刻版。コクピット廻りのレストレーションに欠かせないスピード&タコメーター。純正同様の機械式を採用しワイヤーから伝達される情報を正確に表示します。アンダープレートやクッションラバーまで組み込んだアッセンブルデリバリー。
適合 CB750K3-K6 最高速度(km/h) 220
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

純正同様の機械式でメーターケーブルから伝達される情報を性格に表示します。タコ&スピードメーターセットでのデリバリーです。 ●スピードメーター 160km/h表示 ●タコメーター 12,000rpm表示(10,000rpmよりレッドゾーン) ※速度警告灯のスイッチは付いていません。 ※キジマ製メッキメーターカバーは使用できません。
1個
特価
35,680 税込39,248
当日出荷

MAD MAX(マッドマックス)Z1/Z2タイプ タコメーター
オリジナル復刻版!砲弾型メーター! STOPランプ無し、機械式タコメーター(9000回転からレッドゾーン表示)
外径(Φmm) 約103
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質 ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm) 約66×約55
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm) 17.5 寸法(mm) 60×40 消費電流(mA) 約20(待機時:0.1mA以下) 動作電圧 DC9~16V 防水性 IPX6相当
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


コックピット廻りのレストレーションに欠かせないスピード&タコメーター。純正同様の機械式を採用しワイヤーから伝達される情報を正確に表示します。スピード・タコメーター共に照明バルブ&配線付。タコメーターはターン・ニュートラルインジケーターバルブ&配線付。
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

適合 汎用 主な適合車種 機械式スピードメーター車用。別途専用変換アダプターが必要です。12V車用
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様 ●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。● スピードメーターは国産モデルで一般な「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的に使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。● 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電気式のスピードメーターです。車種によりパルス変換が必要な場合があります。 手元スイッチでODOメーターとトリップメーター1・2の表示切替が可能です。 ハーレー車 95-03Yモデルにはパルス変換不要です。
表示 MAX240km/h 黒文字盤 主な適合車種 汎用 ※HARLEY車(95-03)モデルにはパルス変換不要。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。Φ48ボディ 200km/h表示のスピードメーター。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式 (白、青、橙)。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応
ブラックボディ/3色LED 主な適合車種 XL1200X(10)、FXDL(08)、FLST(03)(デンスピ変換アダプターが使用可能な車両) 最高速度(km/h) 200
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Φ60電気式スピードメーターを採用したズーマー専用スピードメーターキットです。 速度検知パルスを任意に設定できますので、タイヤサイズの変更にも対応しています。
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北米やイギリス仕様のマイル表示スピードメーターのレンズに張るだけで、簡単にキロ表示メーターに変身します。もちろん車検にも適合します。
1個
799 税込879
当日出荷

MAD MAX(マッドマックス)CB750Kタイプ タコメーターASSY
9500回転からレッドゾーン表示!
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

主な適合車種 モンキー(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)/FI(AB27-19000001-)・ゴリラ(Z50J-2500001-/AB27-1000001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)・APE50-D FI車(AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)。ノーマルメーター交換タイプ。6Vゴリラ、モンキーバハには取付られません。ヘッドライトケースがスチール製の東京リミテッドには装着できません。 最高速度(km/h) 120
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONA48タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。
仕様 バックライトカラーが3色切り替え可能(白、青、橙)
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
用途OBDタイプのタコメーター 仕様 指針表示:タコメーター、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル 付属品 メーターホルダー 直径(Φmm) 60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷