- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- スタッドのおすすめ人気ランキング
スタッドのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新6,111件の「スタッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量鉄骨」、「スタッドジョイント」、「角スタッド」などの商品も取り扱っております。
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]サポートスタッド65
厚さ(mm)0.8色表面処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載した電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面にはL字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。コードの長さは2mです。
差込口形状【本体】2ピンプラグ2ピン定格125V/15A/1500Wまで固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。色ブラック材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂使用地区日本国内専用適合規格PSE適合保証期間1年間付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。転倒を防止する回転脚搭載。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×スイッチ×コンセント個数10個口(上面5個口/側面5個口)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×38※コード部分及びプラグ部分を除くノイズフィルター×マグネット×雷ガード○埃防止シャッター○
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ネグロス電工二重天井用金具(野ぶち材)
長さ(m)3材質溶融亜鉛めっき鋼板
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ランナー
長さ(mm)3000寸法(mm)3000色表面処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]中間スタッド
長さ(mm)3000厚さ(mm)0.8寸法(mm)3000色表面処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,698税込¥5,168
5日以内出荷
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ペッカースタッド65
材質表面処理鋼板厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱)
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし




![サポートスタッド65 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55747545-170915-04.jpg)












![ランナー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55778092-170331-04.jpg)


![中間スタッド ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55783507-170316-04.jpg)
![ペッカースタッド65 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono73881063-171226-04.jpg)