- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- スタッドボルト M12のおすすめ人気ランキング
スタッドボルト M12のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新183件の「スタッドボルト M12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス スタッドボルト」、「両切りボルト」、「頭なしねじ」などの商品も取り扱っております。
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M12
材質
S45C
ねじピッチ
1.75
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
スタッドボルト用、焼入りナットです。
用途治具本体の固定作業に。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ。焼き入れ(HRC23~31)
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
25~30
熱処理
あり
ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
用途ワークのクランプに。
セット内容
スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個
材質
スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
ボルト径
M12
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D(Φmm)
M12
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
ねじピッチ
1.75
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質
S45C
表面処理
黒染め
硬度HRC
20~25
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法
M12
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ
1 1075
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
寸法l2(mm)
12.5
熱処理
焼入
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
エスコ品番
EA948DP-21
材質
SCM435
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
10.7
表面処理
焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)
20
寸法C
M12
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
ねじ径d
M18
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
寸法l2(mm)
22.0
熱処理
焼入
ボルト径
M10
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D(Φmm)
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
JIS B1177基づきます。
材質
SCM435
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
寸法D(Φmm)
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径d
M24
材質
S45C
ねじピッチ
3.0
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
寸法l2(mm)
33.5
熱処理
焼入
適合ねじ
M12
エスコ品番
EA637GB-50
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
50
寸法B2(mm)
25
寸法B1(mm)
15
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷