- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- スタッフ・ポール
- スタッフ スタンドのおすすめ人気ランキング
スタッフ スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新135件の「スタッフ スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測量 スタッフ 自立」、「標尺立て」、「糸張りくん」などの商品も取り扱っております。
用途水準測量時の標尺のささえ
付属品
専用ケース
材質
アルミ
全長(mm)
1850(全縮時1100)
質量(kg)
2.4
有効幅(mm)
40~100
マイゾックスコード
218905
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。
傾斜のある場所でも使用できます。
証明写真撮影用標尺を自立させる。
質量(g)
670
脚長さ(mm)
500
1個
¥3,598
税込¥3,958
11日以内出荷
標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。
台座に穴が開いているのでピンポール等で固定できます。
証明写真撮影用標尺を自立させます。
質量(g)
1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×150×85
アズワン品番
62-4862-04
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ニューアルロッド対応。ピンポールで目盛の指示ができます(ピンポール3~8mmΦ対応)
トラスコ品番
288-3481
質量(g)
125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
71×68×82
マイゾックスコード
210815
1本
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定
軽量で強固なプリズム三脚
傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
全長(mm)
1280
全縮(mm)
800
セット内容
ナイロンケース
材質
アルミ
質量(kg)
1.2
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
土台(おもり)付なので撮影用水糸をピンと張れます。
標尺も付属しているので高さ測定もすぐに可能。
アスファルト舗装前の路盤や切削時、水糸を張っての検測、撮影を一人で行えます。
セット内容
土台(2個)、収納箱、ミリ目付きロッド30cm×2本、撮影用水糸(ピンク)、ロッドピンポールホルダー(2個)、ジョイントクロス金具(2個)
質量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×150×180
1式
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。
高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番
233-0750
材質/仕上
スチール(三価クロムメッキ)
質量(g)
4200
寸法(幅W×高さH)(mm)
(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。
傾斜のある場所でも使用できます。
クロス金具付属のセット品。
証明写真撮影用標尺を自立させる。
質量(g)
670
脚長さ(mm)
500
1組
¥5,298
税込¥5,828
11日以内出荷
グリップ部分は360度回転します。頭部はエレベーター式で280mm伸縮。脚部は3段伸縮、レバーロック式で固定。
用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。
質量(g)
875
最小・最大高さ(mm)
620-1580
最大径(Φmm)
はさみ:60
1脚
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。
外径(Φmm)
80
適合ポール外径(Φmm)
25~32
材質
スチール
ピンポール、トラバーピンをしっかり固定。スチール製。
アスファルトやコンクリートの平坦な場所でも使用可能。
台座に穴が開いているのでピンポールを利用して地面に固定も可能。
紅白ロッドを伸ばして使用する際に、クリップにはさんでたるませない。
質量(g)
725
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×72×150
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。
フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。
LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。
用途現場工事写真記録用
厚さ(mm)
13
ロッド幅(mm)
64
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
ピンポールを固定する三脚
アーム部分がスライドし調節が簡単
用途土木測量用アクセサリー
トラスコ品番
828-9299
全長
900mm
寸法(mm)
(全縮時)620
外形寸法(mm)
縦570×横64×奥115
本体質量(g)
1550
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。
従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。
また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。
自動巻き取り装置付き
本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。
測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。
コンパクトに重ねて片手で持ち運べる
省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
糸の太さ(mm)
0.8
色
水糸:蛍光ピンク
材質
本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋
寸法(mm)
収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380
質量(kg)
約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0)
付属品
糸掛用フック
1台
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
回転グリップがスライドし、調整が簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に
全長(mm)
900
全縮(mm)
620
仕様
脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品
ケース
材質
アルミ
質量(kg)
1.55
頭部形状
回転グリップ
スライド幅(mm)
140
マイゾックスコード
217197
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
アルミスタッフにピンポール、トラバーピン、プリズムを取り付けできるアタッチメント。
用途アルミスタッフを使用した記録写真撮影時やプリズムを付けて横断測量など。
材質
アルミ、スチール
質量(g)
290
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×135×45
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
場所を選ばずしっかり固定できます。
用途水準測量のもりかえ点として