- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- スタッフ・ポール
- スタッフ 2mのおすすめ人気ランキング
スタッフ 2mのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新144件の「スタッフ 2m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事定規」、「スタッフ」、「スタッフ 1m」などの商品も取り扱っております。
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)
60
厚さ(mm)
6
アルミ製の薄くて軽い標尺です。
中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
用途現場記録撮影用の標尺
材質
アルミ
材質(本体)
アルミ
厚さ(mm)
6
材質(先端)
ポリプロピレン
ロッド幅(mm)
60
全長(m)
2(5段)
仕様
【A】ボタン保護シール
材質
アルミ
質量(kg)
0.9kg
目盛
表:5mm/10mm直読数字、 裏:検測目盛
収納サイズ
645mm
1個
¥9,640
税込¥10,604
翌日出荷
表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので室内の測定に便利です。裏面は手元で目盛が読み取れる内寸測定目盛付です。端部(底)に水抜き穴があるので屋外の作業にも使用できます。
用途水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に使います
材質
本体:アルミ、突き当て部:ABS樹脂・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。
伸長時にもガタつきがなく高精度。
裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。
読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。
材質
アルミ合金
表:10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。
また50mm毎に赤い目盛り線になっています。
裏:基準からの通し目盛を1mmピッチにしたもので、外溝工事などの測定もこれ1本で可能です。
材質
本体:アルミ。ジョイント部:ABS樹脂
許容差
±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。
幅(mm)
50
付属品
収納ナイロン袋
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
スタッフ
目盛仕様
表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け。裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
全長(m)
3(3段)
仕様
側面目盛付
材質
アルミ
質量(kg)
0.8
目盛
表:1mm直読数字、 裏:尺相当目盛
収納寸法(mm)
1140
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
専用のクロス金具1個付き。
側溝の深さと幅が、同時に記録・測定できます。
つなげて使うと2mの目盛付き標尺として使用可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。
長さ(mm)
1000/1100
セット内容
レポートロッドライト1m・レポートロッドライト1.1m・クロス金具
質量(g)
900
幅×厚さ(mm)
60×6
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
縮長(mm)
645~2000
段数
5
付属品
吊り下げ式収納ケース、ボタン保護シール
トラスコ品番
102-8467
材質
アルミ
質量(g)
900
マイゾックスコード
221495
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
記録写真用グラスファイバー製巻尺。
材質(テープ)
グラスファイバー
専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)
60
仕様
5点セット(ケース付)
セット内容
N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1
長さ(mm)
300・500・700・1000
厚さ(mm)
6
質量(g)
1248
マイゾックスコード
21007
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)
60
厚さ(mm)
6
薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド
材質
アルミ
仕様
(表面)縦目盛、(裏面)横目盛
厚さ(mm)
6
ロッド幅(mm)
60
表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。
作業内容に合わせて使い分けできます。
アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。
ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。
厚さ(mm)
6
ロッド幅(mm)
60
アルミ製スタッフ
軽くて水に強く、耐久性も抜群です
伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します
表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています
長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
センターライン付
アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛
裏/内のり測定目盛
幅(mm)
39
厚さ(mm)
25
段数
3
現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド
幅(mm)
60
仕様
タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き。赤白20cm
材質
アルミ製
厚さ(mm)
6