- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- スタビライザーはしごのおすすめ人気ランキング
スタビライザーはしごのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新94件の「スタビライザーはしご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハシゴ 転倒防止」、「梯子 アウトリガー」、「スタビライザー」などの商品も取り扱っております。
はしご用オプション。はしご使用時の転倒防止に役立つ、安全作業のための画期的な商品です。
用途はしごの転倒防止
適合
LT1・LA1・HA1・HE1・LGF1・LT2・LA2・HA2・HE2・LT3・LA3・HE3
質量(kg)
4.4/セット
1セット(2個)
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
33.5
正面踏ざん有効幅(mm)
43
材質
アルミ
使用角度(°)
75
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。
主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。
ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。
一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。
必要に応じて取付け、取り外しが可能です。
補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。
起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)
620
仕様
固定脚:オートロックカム機構方式
セット内容
セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚
全幅(mm)
85
材質(レバー部)
(解除レバー)PP製
質量(1セット)(kg)
約3
材質(ゴム足)
EPDN(エチレンプロピレンゴム)製。(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)
出幅(mm)
(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
トラスコ品番
452-6562
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。
工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。
締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。
※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。
材質
アルミ合金
トラスコ品番
836-4243
適合本体
JOB、MCX、CM、LM型
設置寸法・奥行(mm)
85
設置寸法・幅(mm)
125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×85×390
2018年トラスコ掲載ページ
7 1162
天板寸法・幅(mm)
150×308
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。
470mmまで無段階に調節できます。
適合機種
Little Giant 伸縮脚立 ヴェロシティ
質量(kg)
2.6
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。
蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。
材質
アルミ合金
トラスコ品番
836-9318
適合機種
【作業台】DA、DAD、DB、DB(S)、DBG、EWA、DSK(DSK(S)は除く)、WDC、WD、【脚立】RAX、RS、RD、ESA、RW、KS、XAM、TAK、SWH、【足場台】DRX
セット内容
アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2
幅(mm)
(張り出し)約200
パイプ径(Φmm)
30
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。
伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。
※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。
材質
アルミ合金
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
質量(kg)
2.3
わく寸法(m)
(支柱中心)0.75×1.2
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品)
使用しない時は取り付けたまま収納できます。
左右2個/1セット
※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。
材質
アルミ合金
適合
CSM
トラスコ品番
836-4236
質量(kg)
0.8
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
用途脚立転倒防止器具
幅(mm)
60
厚さ(mm)
60
最大168mmの高低差を調整できる伸縮機能を備えたアウトリガーです。
適合
2-65/2-71/2-81GF用
タイプ
脱着タイプ
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
300
正面踏ざん有効幅(mm)
295~334
材質
アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)
39.7
取扱説明書
(1.7MB)
踏ざん数
13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
樋を傷めず屋根上への安全昇降ができます
安定器 はしご上部補助器具
雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられます
適合機種
HA1.2/HE1.2.3/LA1.2.3/LK1/LX1.2/LT1.2.3/LH2.3/LN2
質量(kg)
0.8
幅(cm)
9
長さ(cm)
25
奥行き(cm)
5
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。
はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に!
≪特徴≫
最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作!片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。
新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。
正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
335
正面踏ざん有効幅(mm)
353
材質
アルミ
最大使用質量(kg)
100
はしご・脚立使用時に左右方向の安定性をアップさせ、転落・転倒防止につなげるアウトリガーです。
取り付けたまま収納ができ、アウトリガーの開閉は伸縮レバーでワンタッチ操作。
4mmピッチで長さを調整することができ、さまざまな現場に対応します。
自在に動くドームジョイント採用。
用途電気工事・塗装工事・工場内での安全対策に。
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。
セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます
立てかけ角度がわかる側面シール付。
全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
329
材質
アルミ合金製
仕様
本体のみ
下端幅(mm)
427.8
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。
セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます
立てかけ角度がわかる側面シール付。
全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
329
材質
アルミ合金製
仕様
アウトリガー付
下端幅(mm)
559.2-889.2
アウトリガー付きのプロ用2連はしごです。
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
345
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
42
JIS規格
JIS認定品(日本工業規格)
有効幅(mm)
【正面】322(上はしご)355(下はしご)
後付けのアウトリガー
作業台使用時に左右方向の安定性アップ
加工不要で取付可能
取り付けたまま収納可能
脚立、作業台に取付でき安定感が増します。
使用しないときには収納できます。
仕様
●適合品番:EA903BP-23EA903BP-25EA903BR-101EA903BR-102EA903BR-105EA903BR-106EA903BR-111EA903BR-121EA903BR-122EA905DH-32EA905DH-33EA905DJ-0.5EA905DJ-3EA905DJ-4
アズワン品番
65-2238-47
1セット
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷