- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- スタビレー メガネ レンチのおすすめ人気ランキング
スタビレー メガネ レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新157件の「スタビレー メガネ レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角スパナ」、「オフセットメガネ」、「弓型トルクレンチ」などの商品も取り扱っております。
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
オフセット
仕様
メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
オフセット
仕様
メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
ストレート(片頭首振り)
仕様
ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状
オフセット
I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状
オフセット
セット内容
メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm
質量(g)
870
対辺寸法(mm)
6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ
形状
オフセット
仕様
AS-drive(面接触)
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様
AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成
単品
オフセット
(メガネ部)15°
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様
メガネ部オフセット15°
寸法a1(mm)
3
寸法a2(mm)
3.2
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
ハーフムーン
仕様
AS-drive(面接触)
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状
オフセット
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状
オフセット
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様
AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状
オフセット
セット内容
メガネレンチ 1/4×5/16、3/8×7/16、1/2×9/16、5/8×3/4、11/16×13/16、7/8×15/16”
質量(g)
1244
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。
軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
形状
オフセット
より高品質なHPQタイプ、メガネは面接触
形状
オフセット
スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ロングタイプのコンビネーションレンチ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
オフセット
仕様
メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
仕様
メガネ部のオフセットは15°
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状
オフセット