- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- スタビーショートのおすすめ人気ランキング
スタビーショートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新73件の「スタビーショート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ ミトロイ」、「六角レンチ ショートネック」、「六角 レンチ 短い」などの商品も取り扱っております。
仕様
ホルダー付
形状
L型
タイプ
首下ショート
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
先端形状
ボールポイント付
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
853-3119
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
硬度
HRC-60
形状
L型
タイプ
首下ショート
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ショート
仕様
ホルダー付
形状
L型
タイプ
首下ショート
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度
HRC55~60
形状
L型
タイプ
首下ショート・ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
首下ショート
硬度
HRC-60
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
首下ショート
トラスコ品番
389-6901
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)
質量(g)
221
1セット(9本組)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状
L型
タイプ
首下ショート
硬度
HRC55~60
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18)
トラスコ品番
288-1586
形状
L型
質量(g)
260
タイプ
首下ショート
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
「X-DRIVE(エックスドライブ)」
三面接触する位置にボルト・ナットをセットすることにより、逃がしRの効果が得られ、頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け~ゆるめが可能です。
「ガタレス機構」
独自のG-LESS(ガタレス)機構により、タテ方向のガタ(遊び)を低減しました。(UM49XDSは除く)
ソフトな握りごごちの発砲ディッピンググリップ
狭い場所でも便利なショートボディ
トルクがかけやすく、なめにくい!
手にやさしいグリップ形状。
薄い・軽い・口開きワイド。
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
配合成分
オレンジエキス
仕様
天然スクラブ入
成分
水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106
タイプ
スクラブ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
首下ショート
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
形状
L型
材質/仕上
SNCM・V。マットクロムメッキ
タイプ
首下ショートエクストラロング
硬度
HRC55~58
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
用途組み立て保守作業等に最適です。
セット内容
(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm
仕様
ミリサイズの極小レンチセットです。
トラスコ品番
368-8844
形状
L型
質量(g)
25
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
1セット(7本)
¥389
税込¥428
当日出荷
材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理
更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工
回転がスムーズに出来る形状
最大傾斜角30°(ボールポイント)
ホルダー付
タイプ
L型、ボールポイントロング
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。
狭い箇所での本締め可能です。
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。
深い箇所での本締め可能です。
最大傾斜角30°です。
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
トラスコ品番
344-8461
セット内容
二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80)
質量(g)
470
1セット(9本組)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
仕様
ホルダー付
セット内容
(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
寸法L(mm)
二面幅:(1.5)78.5、(2)84、(2.5)91、(3)101.5、(4)108、(5)121、(6)144、(8)166、(10)177
硬度
HRC50-57
寸法l(mm)
二面幅:(1.5)9、(2)10.5、(2.5)11.5、(3)13、(4)16.5、(5)19、(6)22、(8)26、(10)30
材質(ホルダー)
PE
材質(レンチ)
Crv
傾斜角度(°)
最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷