- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- スタンド クランプ 実験のおすすめ人気ランキング
スタンド クランプ 実験のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新160件の「スタンド クランプ 実験」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラムスタンド」、「クランプ」、「硝子 運搬 工具」などの商品も取り扱っております。
スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
シャフト径(Φmm)
10
高さ(mm)
600
仕様
底部三点クッションゴム付
質量(kg)
1.5
材質(台)
鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ
材質(支柱)
SUS304パイプ
寸法(A×B)(mm)
台:245×140
支柱サイズ(mm)
Φ10×600
クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
材質
スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ
寸法(mm)
140×140×20
シャフト径(Φmm)
9
高さ(mm)
350
質量(kg)
1.1
支柱(mm)
Φ9×350
ベース寸法(mm)
160×110
材質(支柱)
ステンレス棒(SUS304製)
材質(ベース)
鋳鉄製
支柱・ベース・連結具までオールステンレスのユニットスタンドです。 角パイプを横材に採用。クランプ類等の固定具が回転しないので、破損事故を防止できます。 角丸両用のステンレスムッフが2個付属していますので、お手持ちのクランプ類をそのままご活用いただけます。 必要に応じて、パイプの位置・本数は変更できます。
材質
ステンレスSUS304(支柱・ベース・連結具全て)
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
120
寸法E(Φmm)
12
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状
H形
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
三ツ足
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質
支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)
10
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。
研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質
支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
ベース寸法(mm)
50×300×30
ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。
ギア機構ですので微調整が可能です。
材質
(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
700
シャフト径(Φmm)
16
耐荷重(kg)
4.5
シャフト×長さL(Φmm×mm)
Φ16×700
アズワン品番
6-423-01
ベース寸法(縦×横)(mm)
(外)330×270、(内)260×190
可動範囲(mm)
(上下)400
1個
¥54,945
税込¥60,440
当日出荷
材質
ステンレス(SUS430)
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質
亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き。ステンレス(SUS304)パイプ
材質
架台:鋳鉄(焼付塗装)、支柱:スチール(ステンレス巻溶着)
セット内容
連結台、シャフト1m×8本、連結具アルミクロスムッフ×15個
寸法(mm)
1000×1000
シャフト径(Φmm)
13
アズワン品番
1-7217-01
架台
600mm×140mm
1個
¥39,400
税込¥43,340
当日出荷
データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品
自在はさみ2個
種別
SN-2 (自在はさみ2本)
材質
ステンレス
寸法(mm)
130×110×370
1個
¥8,900
税込¥9,790
当日出荷
小学校、中学校における簡単な理科実験のスタンドとして最適です。簡便で扱いやすく、普通の教室でも手軽に使えます。
試験管、フラスコを使っての実験はほとんどこのスタンドでできます。
はさみは、F35-5820自在ばさみを使っておりますから、高さ、角度、方向が自在に調整できます。
シャフト径(Φmm)
6
高さ(mm)
365
付属品
F35-5820自在はさみ×1個
支柱
鉄製クロムメッキ加工、ねじ込み式、カラー付、Φ6mm、長さ365mm(取付時)
木台寸法(mm)
合板ニス塗装加工、大きさ200×120×21mm
1個
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質
クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
全長(mm)
680
クランプ範囲(mm)
3~50
アーム寸法(mm)
Φ13×450
締付範囲(mm)
最大60
耐荷重(g)
約500
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様
16Φ×300mm
TGK品番
561-54-73-03
品名
フリーアーム
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷