- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- スタンド 三脚のおすすめ人気ランキング
スタンド 三脚のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新666件の「スタンド 三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ 三脚 ヘッド」、「プロジェクタースクリーンスタンド」、「iPad 三脚ホルダー」などの商品も取り扱っております。
蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。
材質(本体)
スチール
マイクスタンド (3/8) → カメラ&レコーダー (1/4) 変換アダプター
カメラの三脚が無い時やレコーダーなどを固定したいシーンで活躍する、マイクスタンドに取り付け可能な変換アダプター
材質
スチール
質量(g)
17.5
タイプ
3/8"-1/4"
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター
安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター
材質
スチール
質量(g)
22.5
タイプ
1/4"-3/8"
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
一般的な三脚にノートパソコンを固定できるホルダーです。
ホルダーは、ノートパソコンの底面と、ディスプレイ部の左右をしっかりホールドする仕様です。
三脚への取り付けは、本体底面のネジ穴に三脚のカメラ取り付け用ネジを合わせるだけの簡単設置です。
ディスプレイ部の角度を調整して好きな位置でとめることができます。
プレゼンや、作業現場など幅広いシーンでノートパソコンを使用できます。
適合機種
MacBook Air 13.3インチ(2018 Retinaディスプレイ)、 13インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、15インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)、 13インチMacBook Pro 2017(Touchbar非搭載モデル)、 15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
材質
ABS樹脂
質量(g)
570
耐荷重(kg)
2.5
取付穴
三脚:1/4-20UNC(一般的なUNC1/4インチネジ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×30×225
アズワン品番
64-0910-15
適合寸法(mm)
最小/W300×D10×H200、最大/W390×D23×H380(キーボードボディー側のサイズです。)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スタンドの安定と固定に便利。
材質
スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン
寸法(mm)
(約)幅670×奥行580×高さ490
質量(g)
650
収納時寸法(mm)
(約)幅100×奥行90×長さ600
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。
三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。
コンパクトで運搬も非常にラクです。
丈夫な単管を使用しています。
投光器等の取り付けにも使用できます。
仕様
●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンド
アズワン品番
65-2252-93
1台
¥16,700
税込¥18,370
当日出荷
タブレットやスマホを三脚に固定できるタブレットホルダー
静止画・動画撮影や動画配信、ビデオ会議や動画視聴にも
伸縮アームで挟んで縦でも横でもしっかり固定
幅55~265mm以内のタブレット・スマホに対応、耐荷重1kg
2箇所の三脚用ネジ穴(背面・底面)
端末をキズつけにくいラバー素材採用
材質
ABS
幅(mm)
タブレット取り付け部分調整:55~265
質量(g)
約114
耐荷重(kg)
約1
対応機種
iPad Proなど幅55~265mm以内のタブレット・スマートフォン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×225~335(最大)×53
取付ねじ
1/4インチネジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。
高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番
233-0750
材質/仕上
スチール(三価クロムメッキ)
質量(g)
4200
寸法(幅W×高さH)(mm)
(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高2450mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。
『CLIP-STAND』は、カメラをネジで取り付け強力なクリップで挟んで固定できるクリップ式のスタンドです。
カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ『スマカメ』に限らずデジタルカメラ、ビデオカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。取り付け・取り外しが容易で、設置場所に穴をあけずに固定したい場合にお勧めです。
材質
スチール
質量(g)
約105
取付ねじ
1/4インチ (1/4-20UNC)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
137×50×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
(搭載)1
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
「CAM-ST04N」は、内蔵のマグネットで固定するカメラ用のマグネットスタンドです。カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ「スマカメ」に限らずデジタルカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。
セット内容
CAM-ST04N(本製品)
材質
スチール、ネオジム磁石
質量(g)
約 200
外形寸法(mm)
約80Φ×H88
ねじ
【カメラ取り付け】1/4インチ (1/4-20UNC)
最大積載荷重(kg)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様
三脚スタンド
寸法(幅W×高さH)(mm)
(脚幅)約690×約670~1880
対応機種
TKS-301、TKS-302、TSH-N501、TSH-N502、TKO-101、TKO-201、TKO-301、TKO-501
1台
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。
トラスコ品番
368-6680
材質
(本体)スチール
厚さ(mm)
(パイプ)2
質量(kg)
13.6
耐荷重(kg)
30
有効長(mm)
1450~2450
折りたたみ寸法(mm)
1600
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
内蔵のマグネットで固定するスマカメパン・チルト(CS-QS10PT)専用のマグネット付ブラケットです。
マグネット付ブラケットを利用すれば冷蔵庫、スチール棚などに貼り付けるだけで設置が可能となります 。
本製品のスタンドの取り付けネジには一般的なカメラ用の三脚ネジ(1/4インチ)を採用しているので、設置場所に応じて多くのカメラ用スタンドが利用可能です。
強力なクリップで挟んで固定できるクリップ式のスタンド「CLIP-STAND」と本製品を組み合わせてご利用いただければ、頻繁に設置場所を移動する際など用途に合わせての自由度が極めて高くなります。
質量(g)
19
寸法(Φ×高さH)(mm)
55×10
ねじ穴
1/4インチ(1/4-20UNC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様
●支持棒:ニッケルメッキ支持棒
【スピーカー部】 。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。 。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 。スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 。音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 。外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。持ち運びに便利なショルダーベルト付き 。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 【ワイヤレスマイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 。B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
仕様
トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHz
セット内容
スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×2
型式
単一指向性ダイナミックマイク
サイズ
スピーカー:6.5インチ(直径165mm)、ツィーター:1.0インチ(直径約25.4mm)
電源
AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh)
最大出力(W)
60
感度
-73±3dB
電源電圧(V)
DC1.5(単3形乾電池×2)
連続使用時間(時間)
約10~12程度(マイク使用)、約5~6程度(音楽再生時)(バッテリー駆動時/中間音量)
外部出力
3.5mmステレオミニジャック×1
周波数特性
【スピーカー】65Hz~20KHz、【ワイヤレスマイク】806.125~809.500MHz
電池寿命(時間)
約6(アルカリ電池使用時)
電波形式
F3E
入力端子
Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1
充電時間(時間)
約6
スピーカー
バスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力
3.5mmステレオミニジャック×1
充電方式
AC電源(100~240V)
アンテナ
内蔵アンテナ
インピーダンス(Ω)
600
周波数安定度
10ppm以下(送信)
発振方式
水晶制御PLLシンセサイザー
電力(mW)
10以下(空中線)
1個
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
【スピーカー部】講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます。マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります。スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150m2程度での使用に最適です。一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能。同時にマイク音声出力もできます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。外部音声出力を搭載しており本製品を複数台接続することで広範囲に拡声が可能となるカスケード接続にも対応しています。 ※スピーカー間のケーブル長は最大10m以下を推奨電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単3電池6本使用)の2WAYに対応。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。持ち運びに便利なハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属。【マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
仕様
ケーブル長:約4.6m スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー マイク入力:Φ6.3mm標準ジャック×2 ロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:20W 重量:約757g
セット内容
スピーカー本体×1、マイク×1、マイク用ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書×1
型式
単一指向性ダイナミックマイク
寸法(mm)
W297×D122×H142、口径53×180
色
ブラック
電源
AC電源、電池駆動(単3電池×6本使用)
感度
-74+-3dB
外部出力
3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1
周波数特性
200Hz~15000Hz
インピーダンス
600Ω
外部入力
3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。
スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。
簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。
外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。
三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2
持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き
※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ))
※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド)
【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
【有線マイク部】
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品
スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)
型式
単一指向性ダイナミックマイク
色
【マイク】ブラック
電源
AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー
最大出力(W)
60
ケーブル長(m)
約4
連続使用時間(時間)
マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量)
外部出力
3.5mmステレオミニジャック×1
周波数特性
65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz
バッテリー電圧(V)
18.5
入力端子
Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1
充電時間(時間)
約6
寸法(inch)
【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm)
スピーカー
バスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
外部入力
3.5mmステレオミニジャック×1
バッテリー容量(mAh)
4000
充電方式
AC電源(100~240V)
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
50×183
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
インピーダンス(Ω)
600
音圧感度(dB)
-74±3
1個
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷