- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 卓上ライト
- スタンド 照明 フレキシブルのおすすめ人気ランキング
スタンド 照明 フレキシブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新158件の「スタンド 照明 フレキシブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型クリップライト」、「フレキシブルアーム ライト」、「明るい led クリップライト」などの商品も取り扱っております。
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。
普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。
満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)
3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。
細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。
デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。
約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容
充電ケーブル
使用温度範囲(℃)
約-5 ~ 45
電源
リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)
約1
本体寸法(mm)
約171×125×339
消費電力
約5W
定格出力
5V/1A
連続使用時間(時間)
最大輝度/2、最低輝度/15
充電時間
約5時間
色温度(K)
約3000、4000、6200
LED
30粒
コネクタ
Type-C
バッテリー容量(mAh)
1800
照度(Lux)
約1000
光束(Lm)
約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180
LED寿命(時間)
約30000
調光範囲
無段階
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品
USBケーブル1m
材質
ABS、メタルチューブ
寸法(mm)
ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)
95
消費電力(W)
3
スイッチ
プッシュ式
電源
DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)
1.0
全光束(Lm)
強:180、弱:90
アーム長さ(mm)
180
光源
3W COB
使用乾電池
単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)
ブラック
光色
昼光色(6000-6500K)
調光方式
2段階
取扱説明書
(2.0MB)
電球の種類
LED(COB)
調光の可否
2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)
約1.8
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源
専用ACアダプタ
全光束(Lm)
約450
クリップでどこにでも取り付け可能です。
フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質
本体:プラスチック
質量(g)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22.5×26.2×258
使用電池
単4形アルカリ乾電池×2個(別売)
連続点灯時間
3時間
全光束(Lm)
30
タイプ
防滴
トラスコ品番
374-5988
電源タイプ
乾電池式
耐水性
防滴タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライトです。
自由に角度調節が可能なグースネックタイプ。クリップ式で譜面台への脱着が容易。
スタンドライトとしても使用可能。スイッチ操作で明るさを2段階調節可能。
用途DJライトやブックライトとしても便利です
仕様
クリップ式取付け
付属品
テスト用電池
色
ブラック
使用電池
単3形電池×3個
LED
高輝度白色
明るさ(Lm)
最大21
LED使用数(個)
9
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品
専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91
質量(g)
約350(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約4.8
電源
専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A
全光束(Lm)
約400
光源
LED×16灯(交換不可)/昼白色
取付可能厚(mm)
15以上25以下
照度(Lux)
約1600(直下30cmで点灯時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライト。1アームに高輝度白色LEDを2つ装備。
スイッチ操作で1~4つのLED点灯が可能。
用途DJライトやブックライトとしても便利です
仕様
クリップ式取付け
付属品
テスト用電池
使用電池
単4形電池×3個
明るさ(Lm)
7~28
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品
USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)
材質
ABS+PC
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
約1.7
スイッチ
点灯:本体(タッチセンサー式)
定格電圧(V)
AC100-240
コード長さ(m)
約1.5
本体質量(g)
約160
アーム長さ(mm)
約250
光源
LED(交換不可)
LED寿命(時間)
約30000
アーム
フレキシブルアーム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120
電球の種類
LED
調光の可否
あり
くわえ幅(mm)
平行時約20
本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。
眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。
フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。
ブルーLEDを3個搭載。
ヒューズ付き(内臓1A)
全長:約200mm(プラグ部除く)
USBプラグタイプ。
DC5V
高輝度LED採用。
ブルー光
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約154
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105
光源
白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)
約200
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売)
照度(Lx)
約100
電池寿命(連続時間)
約75
光束(Lm)
器具:約23
アズワン品番
65-0525-22
LED寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
くわえ幅(mm)
平行時:約30
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約 360(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)
約 540
光源
LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約) 64×330×420(通常使用時)
明るさを3段階に調光できます
LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(g)
約290(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約5.5
出力
DC12V(直流)0.36A
電源
専用ACアダプター
コード長さ(m)
約2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91
入力
AC100V~、50/60Hz 12VA
光源
LED×16灯(交換不可)
アーム寸法(mm)
約347
取付可能厚(mm)
クリップ:15以上、25以下
色(本体)
ホワイト
アーム
フレキシブルアーム
調光方式
3段階:100%ー50%ー10%ー0
電球の種類
LED
調光の可否
可
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品
USBアダプター
材質
ABS+PC
色
ホワイト
消費電力(W)
約4.8
スイッチ
ON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)
約1
本体質量(g)
約270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)
約260
色温度(K)
6500
照度(Lx)
約1200
光源色
昼光色
光束(Lm)
約230
LED寿命(時間)
約40000
アーム
フレキシブルアーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED(交換不可)
調光の可否
不可
くわえ幅(mm)
平行時約30
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
読書や学習におすすめの昼白色
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110
質量(g)
約285(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約4.7
電源
専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)
約1.1
全光束(Lm)
約300(100%点灯時)
アーム長さ(mm)
約260
光源
LED×12灯(交換不可)/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.8
取付可能厚(mm)
(クリップ)15以上、25以下
色(本体)
ブラック
照度(Lux)
約1700(直下30cm/100%点灯時)
アーム
フレキシブルアーム
調光方式
2段階調光機能:100%-50%-0
電球の種類
LED
調光の可否
可
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スイッチがベースにありON/OFFしやすい
LED一体型
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ
USB電源(ACアダプター別売)
屋内用
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約165
消費電力(W)
約2.8
電源
出力5V 1A 以上のUSBポート
全光束(Lm)
約160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120
光源
LED×12灯(交換不可)
アーム寸法(mm)
約300
取付可能厚(mm)
クリップ:15以上、35以下
色(本体)
ホワイト
照度(Lux)
約1000(直下25cmで点灯時)
ケーブル長(cm)
約80
アーム
フレキシブルアーム
電球の種類
LED
USB充電式でコードレスなので、コンセントがない場所でも使用できます
3段階調光
スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
付属品
専用USBケーブル約1.2m、保証書付取扱説明書
質量(g)
約240(専用USBケーブルを除く)
全光束(Lm)
約160強モード)、約80(中モード)、約30(弱モード)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約77×23×130、クリップ:約65×76×123
アーム長さ(mm)
約300
光源
LED×16灯(交換不可)
使用電源
出力 5V/1A 以上のUSBポート
照度(Lx)
約260(強モード)、約130(中モード)、約50(弱モード)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約34.0
充電時間(時間)
約5
内蔵電池
リチウムイオン蓄電池3.7V/1800mAh(交換不可)
取付可能厚(mm)
クリップ:10以上25以下
アーム
フレキシブル
取扱説明書
(1.37MB)
点灯時間(時間)
約5(強モード)、約10(中モード)、約50(弱モード)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
樹脂、アルミ、スチール
質量(kg)
0.45
色
ホワイト
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×380×350
最大消費電力(W)
6
色温度(K)
6000
エネルギー消費効率(Lm/W)
85
色(本体)
ホワイト
光束(Lm)
510
Ra
82
アーム
フレキシブル
電球の種類
LED
調光の可否
可
くわえ幅(mm)
5~20
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
マグネットでお手軽に取付けできるSMD×30灯のUSB接続のLEDライト。。マグネット搭載ライト。台座部分にマグネットを搭載。スチールラックなどの磁性体にしっかりと吸着し、簡単に手元に明かりがほしい時などに活躍します。LEDは小型でも明るいSMD×30灯を採用。。フレキシブルアーム。曲げやすい約19cmのフレキシブルアームにより、LEDをお好みのアングルに調節できます。
寸法(mm)
約40×330×35
質量(g)
約110
消費電力(W)
6
コード長さ(m)
約1.25
LED
SMD×30灯
耐水性
非対応
使用場所
屋内
ケーブル長(cm)
約125
電球の種類
LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷