- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- スタンドマイクのおすすめ人気ランキング
スタンドマイクのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新280件の「スタンドマイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクスタンド」、「業務用 マイク」、「マイク ホルダー」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
(組立時)910~1630
タイプ
ストレート
直径(Φcm)
上部パイプ:16、下部パイプ:23
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種
3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部
エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス
2.2KΩ
入力感度
-40dB±3dB
保証期間
6カ月
色(本体)
ブラック
指向性
単一指向性
周波数帯域(Hz)
20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様
チャイム(上り4音、下り4音)
トラスコ品番
722-3650
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
高さ(cm)
23~38
寸法(mm)
(土台)約170
付属品
マイクホルダー、変換アダプター(3/8→5/8)
仕様
直径約2.5cmまでのマイクに使用可
仕様
直径約2.5cmまでのマイクに使用可
付属品
マイクホルダー
質量(kg)
1.2
色
ブラック
高さ(cm)
13~20
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
使用温度範囲(℃)
0~45
電源
DC24V 45mA以下(即結端子台)
仕上
上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)
周波数特性
ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV
歪率(%)
1以下(1000Hzにて)
用途に合わせたシステムが構成できます。
上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。
特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。
チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。
トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用に
トラスコ品番
497-3712
セット内容
ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂
幅(mm)
110
質量(kg)
1
高さ(mm)
292
品名
チャイム付マイクロホン
奥行(mm)
165
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
卓上型の呼び出し案内用のマイク
使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番
722-3846
材質/仕上
(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>
質量(g)
440
形式
ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)
-10~+50
スイッチ
プッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型
感度
-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×215×150(出力コード部除く)
周波数特性
100Hz~10kHz
コード
1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ
使用湿度範囲
95 %RH以下(ただし結露のないこと)
指向性
単一指向性
出力コード長さ(m)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
600不平衡
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
出力端子
4極ミニプラグ(3.5mm)
ケーブル長(m)
1.6
周波数特性
マイクロフォン部:100~13000Hz
マイクロフォン部
コンデンサータイプ
入力感度
マイクロフォン部:-32±3
アズワン品番
64-0890-18
指向性
マイクロフォン部:全(無)指向性
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式マイク。小型のスタンドを搭載しているため狭い場所でも設置が可能。スタンドにウェイトを内蔵しているため安定して設置ができる。
質量(g)
約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.5
方式
エレクトレットコンデンサー方式
対応機種
Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×160(ケーブル含まず)
機能
マイクON/OFF機能:有
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
-42db±2db
保証期間
6カ月
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-0309-84
インターフェイス
Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
指向性
単一指向性
周波数帯域(Hz)
100~10000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
動画撮影をランクアップする、ずっしりとした土台で安定感がある卓上型マイクスタンドです。
材質
本体:鉄、ABS、ポリアミド、PP
色
ブラック
直径(Φmm)
約127(土台)、約16(伸縮アーム)
高さ(mm)
約260~366(土台からホルダー最上部まで)
質量(g)
約430
対応機種
直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)
機能
角度調整
アズワン品番
65-0587-02
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
床用マイクロホンスタンド。
適合
パナソニック製マイク
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
920~1560
ねじ
3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)
仕上
クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色
脚径(mm)
Φ740(開脚時)
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。
ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。
付属品
ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8")
寸法(mm)
(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900
質量(kg)
約1.9
タイプ
ブームタイプ
機能
脚部ロック機能
全長(mm)
(組立時)910~1630
色
ホワイト
タイプ
ストレート
直径(Φcm)
上部パイプ:16、下部パイプ:23
1本
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
卓上型。
クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじ
U5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)
適合
(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g
仕上
外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
付属品
クリップ式マイクホルダー
スピーチの声をクリアに捉える単一指向性のコンデンサーマイク
口元にマイク位置を合わせられる2か所のグースネック
安定感抜群のスイッチ付スタンドが付属
話者のノイズを防ぐウインドスクリーンが付属
マイクケーブル(2.4m)付属ですぐに接続可能
付属品
ウインドスクリーン、XLR-XLRマイクケーブル(2.4m)
質量(g)
970
形式
バックエレクトレット・コンデンサー
電源(V)
ファントム電源:48
感度
-39dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
132.5×457.5×140
周波数特性
50Hz-16000Hz
インピーダンス
負荷:100Ω
出力インピーダンス(Ω)
250 +/-30%
コネクタ
3 ピン XLR オス
指向性
カーディオイド(単一指向性)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。
トラスコ品番
448-5343
材質
マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂
質量(kg)
0.44
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径ø35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
材質
ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/鋼+メッキ
高さ(mm)
スタンド:815~1460
質量(g)
約1120
取扱説明書
なし
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。
型式
ムービングコイルマイクロホン
質量(g)
440(出力コード部除く)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
スイッチ
プッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型
感度
-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×215×150(出力コード部除く)
仕上
マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色)
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
600(不平衡型)
接点容量
DC30V/500mA以下
使用湿度(%RH)
95以下(ただし結露のないこと)
出力コード
2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷