スタンド傾斜のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
325件の「スタンド傾斜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォータータンク用スタンド」、「ペットボトルスタンド」、「傾斜台」などの商品も取り扱っております。
背の高いボトルやドラフト・クリーンベンチ内でのピペッティングに便利です。スタンド高さ・長さともに可変式のため、さまざまな角度でのピペッティングが可能です。オートクレーブ可能です。100mL~1000mLのねじ口瓶を保持することができます。
材質 ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 100×100~160×100~160 アズワン品番 2-5753-01
1個
5,257 税込5,783
当日出荷

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番 1-5926-01 材質 置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装) 寸法(mm) 166×105×60(プレ-ト水平時) 角度調整範囲 ±45度
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

7段階の角度で傾けることができます。傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。斜面培地の作成にも適しています。
材質 ステンレス(SUS304) 立て数(本) 15 寸法(mm) 262×139×136 穴寸法(Φmm) 32.8×32.8 アズワン品番 2-715-02
1個
11,300 税込12,430
当日出荷

材質(本体) スチール、アジャスター付 適合サイズ B2縦~B1縦 関連部品 AB220,AB221 パネル厚(mm) 20以内
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

サンプラテックプレートアングラー
サンプルの回収がしやすくなります。自然な姿勢でピペット操作ができて負担を軽減できます。座った状態でも観察し易い。一般的な6穴プレート、24穴プレート、96穴プレートなどの使用が可能です。
全高(mm) 40 積載可能寸法(mm) 180×90 傾斜角度(°) (最大)35(ストッパーのついた手前方向にのみ傾斜するので落下の心配はありません)
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷


傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。MPS-2にはアドレス表示が付いていますので分注時のミスを防止します。分注作業の必需品!
種別 MPS-2 アドレス表示付き 166×105×60mm アズワン品番 1-5926-02
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 仕様 裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き 材質 SUS430(2B仕上げ) 質量(kg) 2 積載荷重(kg) 20 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディーボトル専用の置き台です。 台が傾斜していますので残液が水平置きの4分の1以下です。 棚に使用しているステンレス材はSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
キャスター径(Φmm) 50(対角ストッパー付) 材質(棚板) ステンレス 材質(パイプ) ステンレス(SUS304)
1個
28,200 税込31,020
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして 仕様 ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付 材質 スチール キャスター種類 自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°) 50
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 アジャスター付 材質 スチール 質量(kg) 約3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:410×500×900~1280 適合寸法(mm) パネル/タテ:400~670(上段)・890~1160(下段)、パネル厚:t30まで パネル 適合:A1、A2ヨコ、B1、B2
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
仕様 裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き 質量(kg) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.55MB)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質 ポリプロピレン グレー 耐荷重(t) 10 付属品 連結ボルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルが見やすい角度に傾斜。シンプルで使い易い
寸法(幅W×高さH)(mm) (対応パネル)450~900×400~1160(段付け替えにて) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 990~1280×410×500 適合パネル厚さ(mm) 30
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄いパンフレットも安定よく入るトレー形状です。
グリーン購入法 適合 材質 フレーム:長円タイプ、粉体塗装、アジャスター付き、トレー:再生30%ABS 高さ(mm) 1520 タイプ 傾斜 奥行(mm) 350 サービス分類 組立・設置・取付
1台
62,980 税込69,278
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るポータブルノートPCスタンドです。 ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 コンパクトに折りたたんでカバンに収納することが出来るので、外出先に持ち運んで使用することができます。 傾斜角度を26°・30°の2段階に調整可能です。 ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が出来るストッパー付です。 底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ノートPC底面との接触面積が狭いので、ノートPCの排熱にも効果的です。
用途持ち運びが簡単なノートPCスタンドです。 ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができます。 滑りにくく安定してご使用いただけます。 材質 ナイロン、アルミ合金、スチール 質量(g) 約272 耐荷重(kg) 15 適合サイズ ~15.6インチノートPC 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約46×290×30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)