- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- スタンド用フレキシブルアームのおすすめ人気ランキング
スタンド用フレキシブルアームのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新173件の「スタンド用フレキシブルアーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルアーム」、「スマホ 撮影 スタンド 上から」、「フレキシブルアームマイク」などの商品も取り扱っております。
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズ
B(中)
お好みの場所にクランプでしっかり固定ができ、フレキシブルアームで自由に角度調節ができる、スマートフォン用ロングアームスタンドです。
材質
ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVC
色
ブラック
耐荷重(g)
250
特性
高さ調節、角度調節、回転機能
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)
材質(アーム)
スチール(クロムメッキ)
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8/6
吸着力(N[kgf])
800[80]
主柱(mm)
280
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
工作角度(°)
150
実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質
クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
全長(mm)
680
クランプ範囲(mm)
3~50
アーム寸法(mm)
Φ13×450
締付範囲(mm)
最大60
耐荷重(g)
約500
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
自在に曲がるフレキシブルアームのユニークなスマホホルダーです。
アームとスタンドは取り外し可能なので、クリップスタンドでテーブルやデスクに挟んで使用する他にも、アームをまげて机に直置きしたり、首にかけてハンズフリーで使用したり、くるくる丸めてコンパクトになるから持ち運びも楽々。
あらゆるシーンに対応可能です。
アーム長さ(cm)
約85
質量(g)
約210
材質
ABS、TPE、マグナリウム、シリコン
対応機種
横幅8cmまでのスマホ
対応幅(mm)
10~45(スタンド取付)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
120
寸法E(Φmm)
12
クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。
Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます
ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です
マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています
アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです
ロングアーム
80kgf.オンオフマグネット付
重量級ダイヤルゲージホルダー
仕様
先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25
質量(kg)
1.95
全高(mm)
437
アーム長さ(mm)
163×113×71
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×60×55
マグネット
800(N,保持力)
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
支柱がフレキシブルタイプなので曲げる事ができます。
用途測定器の保持に
吸着力(N[kgf])
800[80]
質量(kg)
1.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8
主柱(mm)
305
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×60×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
仕様
角度調節
材質
本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
全長(mm)
アーム部:約700
質量(g)
約1110
対応機種
ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
トラスコ品番
556-8808
適合機種
TMF-80N、TMF-80NA、TMF-80
品名
フレキシブル支柱一式
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。
ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質
本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)
付属品
スペアキャップ
取付可能軸径(Φmm)
Φ9.5~18
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質
チューブ内部:アルミ。チューブ外被:高密度ポリエチレン。端末キャップ:ステンレス
最小曲げ半径(mm)
R40以上
エア圧力範囲(MPa)
0.02~0.5
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
折り曲げ可能なネックがもたらす多様なカメラアングルにより、幅広い撮影が簡単に行えます。
サクションカップ、ジョーズフレックスクランプ、ベースマウントなどクイックリリースベースのあるGoProマウントと組み合わせることが可能です。また、単独でカメラグリップとしても使用できます。
複数のグースネックをジョイントして、より長いリーチ、高い柔軟性を実現できます。
仕様
長さ 約8インチ(20.3cm)。フレキシブルなアームで多様なカメラアングルの撮影が可能。
トラスコ品番
788-4575
材質
本体(プラスチック)
質量(g)
140
対応機種
全てのGoPro カメラ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。
フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。
独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。
スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。
スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。
スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。
材質
鉄、ABS、PC、TPU、シリコン
色
ブラック
タイプ
アーム型
対応機種
ディスプレイサイズが6.0インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
特性
360度回転
オス・メスネジ付。お持ちの三脚やライトを取り付けるなどして、色々組合せを楽しめます。
質量(g)
180
長さ(cm)
約65
ねじサイズ
(雄・雌)1/4”
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷