- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- スターターノブのおすすめ人気ランキング
スターターノブのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新138件の「スターターノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リコイルスターター クボタ」、「発電機 スターターロープ」、「スターターハンドル」などの商品も取り扱っております。
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。
仕様
金剛打(12打)
材質
ナイロン
色
白
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)
-30~130
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法D1(Φmm)
-
寸法W(mm)
-
ねじ径M
-
耐熱温度(℃)
130
ハンドル色
つや消しブラック
寸法Lf(mm)
-
材質(ハンドル)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)
-30~130
耐熱温度(℃)
130
ハンドル色
つや消しブラック
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。
色
白
長さ(m)
50
包装形態
ボビン巻
仕様
ナイロン金剛打(12打)
材質
ナイロン
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃)
-30~130
ハンドル色
つや消しブラック
色(キャップ)
ブラック
金剛打ちで切り口がばらけにくい。
用途リコイルスターターロープに
再生紙使用マーク
適合
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
寸法h1(mm)
0.3
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
寸法L
-
使用温度範囲(℃)
-20~110
耐熱温度(℃)
120
ハンドル色
ブラック
材質(インサート)
SUM22L
材質(ハンドル)
フェノール樹脂
リーマ径(Φmm)
6
表面処理(インサート)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル)
光沢仕上げ
図面番号を参照してください。
関連資料
EX13シリーズ EX17シリーズ
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用