スターボ エンジンスターターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
118件の「スターボ エンジンスターター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンスターター」、「ジャンプスターター」、「ステルスイモビライザー」などの商品も取り扱っております。
アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター 仕様 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上 質量(g) (メインユニット)180、(リモコン)28 外形寸法(mm) (メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5 電源電圧(V) DC12 消費電流(mA) 13 使用電池 CR2025×2個 送信出力 10mW 電池寿命 1年(常温で1日10回送信したとして算出) 電波到達距離(m) 最大見通し2500、市街地最大500 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) (メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60 使用周波数(MHz) 429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料 適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンサーバック式エンジンスターター。 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用 仕様 アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示 適合 電波法、国交省ガイドライン 電源(V) DC12 対応 車検、補修用スペアリモコン 時間 (送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上 消費電流(mA) 約13 使用電池 CR2025×2個 送信電力(mW) 10 保証期間 (本体)3年、(リモコン)1年 電池寿命 約1年 電波到達距離(m) (見通し)2500、(市街地)500 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用周波数(MHz) 429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

プッシュスタート車専用モデル。ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現。 表面硬度8Hプラスチック採用の傷つきにくいフロントパネルです。傷つく心配をせずに気兼ねなくお使いいただけます。 ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現、離れた場所でも安心の実用通信距離。 バックライトを、白、黄色、紫、水色、赤、緑、青の中から好きな色に設定できます。暗い場所でも液晶画面が見やすいです。 エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。 通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。
仕様 リモコン設定、防滴対応リモコン、ロングライフ設計、車検対応、バックライト搭載、サイレントモード、アイドリング延長機能、電池消耗サイン、アイドリング残時間表示、スリープ機能、リトライ機能、温度センサー 質量(g) (リモコン)27(電池含む)、(ジャンクションユニット)91 電源電圧 12V車専用(DC9V~16V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (リモコン)31×60×13(突起部含まず)、(ジャンクションユニット)119×33×60(突起部含まず) 消費電流(mA) (スリープ時)5以下、(待機時:平均)10以下 使用電池 (リモコン)リチウム電池CR2025×2(付属) 送信出力 10mW以下 送受信周波数(MHz) 429帯 動作温度範囲(℃) (リモコン)-10~50、(ジャンクションユニット)-30~85
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

用途カーメイトエンジンスターター車種別ハーネス 質量(g) 115 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料 適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。本体の取扱説明書を併せて取付けてください。カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
用途電子式イモビ付車対応アダプター 仕様 メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cm セット内容 本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個 質量(g) 32 電源電圧 DC12V RoHS指令(10物質対応) 対応 作動温度(℃) '-20~+70
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
当日出荷

キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター 質量(g) 33 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

電子式スロットル車のレスポンスをSPORTS(7段階)・ECO(5段階)・ノーマルの3モードの12段階で調整できるスロットルコントローラー機能と、走行中も速度の加減速などができるオートクルーズ機能が付いている電子スロットルコントローラーです。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 78×22×14 関連資料 適合表
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ブレーキスイッチ配線を簡単にカプラーオンできるハーネスキットです。
関連資料 適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応。ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター 質量(g) 35
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g) 44 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料 適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーメイト車種別ハーネス
カーメイトエンジンスターター用車種別ハーネス
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーメイト車種別ハーネス
カーメイト スターター専用車種別ハーネス
用途車種別専用ハーネス 質量(g) 115 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g) 44 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷