- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- スターラー 磁石のおすすめ人気ランキング
スターラー 磁石のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新194件の「スターラー 磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「撹拌子」、「スターラーバー」、「攪拌子取出棒」などの商品も取り扱っております。
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。
寸法(mm)
87×28×42
質量(g)
65
アズワン品番
2-8259-01
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。
回転数(min-1[r.p.m])
150~1500
電源
AC100V 50/60Hz 1A
モーター
くま取りモーター 1.8W
撹拌子(mm)
PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属)
マグネット
コバルト磁石
ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
ビーカーの外側に当てると中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
厚さ(mm)
12
アズワン品番
7-227-01
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌が行えます。
磁力
約0.4Kガウス
通風の良い天板機構になっていますのでオイルバスとの併用に最適です。強力フェライト磁石(2000G)による力強い撹拌ができます。インダクションモータ電子制御で安定した回転です。
回転数(min-1[r.p.m])
約200~1000
付属品
40mm撹拌子1個
質量(kg)
3.7
モーター
AC100V 50/60Hz 0.5A
撹拌容量(mL)
約50~10000
撹拌台寸法(mm)
W250×D220
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×256×115
1個
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。
外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途撹拌用
耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
用途スターラーを使って溶液の撹拌
使用温度(℃)
-200~+250
粘性液や沈殿物の分散に効果的で飛び跳ねの少ない安定構造です。平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きで、低回転から高回転まで大きな撹拌。渦を作る撹拌効率の良いお勧め品です。アルニコ磁石を使用。
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。
USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)
PP
電源(V)
DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500
モーター
DCブラシモーター
材質(プレート)
SUS304
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数表示方式
目盛表示
ハイパースターラー専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。
高温の液体での使用が可能です。
ファンタービン型(Φ75mm)撹拌羽根が装着されています(交換可)。
適合ビーカー容量(mL)
Φ80mm(500mL相当)以上
スターラー対応機種
HVE-S・LVE-S除く全種
アズワン品番
1-8988-03
マグネット
サマコバ磁石(3000G)×4個
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
回転子は八角形になっていて、中央に回転軸となるリングが付いています。
静音設計により撹拌時の音が静かです。
十字型の突起が低回転の大きい渦巻きを作ります。
厚さ(mm)
12
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーター
くまとり形
プレート寸法(mm)
110×110
外形寸法(mm)
110×160×70H
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V
質量(kg)
約1
撹拌容量(mL)
30~1000
型状…十字型で深い渦巻を作り撹拌能力も強力です。