- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- スチール チャップスのおすすめ人気ランキング
スチール チャップスのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新110件の「スチール チャップス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャップス」、「チャップス 夏」、「防護パンツ」などの商品も取り扱っております。
膝部を包み込む「ラウンドカット」など、独自の設計で作業を快適にします。安全性基準「EN381-5」のクラス1に適合した防護チャップスです。
用途チェンソー作業時の防護衣として。
材質
表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
仕様
安全性規格EN-381-5クラス1適合
2018年トラスコ掲載ページ
6 0283
EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
ウエスト最大約120cm、全長約104cm 重量1kgの軽量仕様のチャップスです。一般的なチャップスと比べて突っ張らないストレッチの効く生地を表面に使用してます。防護繊維は6層構造で防護機能はクラス1。EN381-5(欧州規格)
質量(kg)
約1.3
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ
ウエスト(cm)
(最大)約120
全長(cm)
約104
素材
(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル100%
1着
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様
プロテクション(M/S)20
材質
破れにくい丈夫な生地
機能
補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。
ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。
ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。
色
オレンジ
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
色
オレンジ
サイズ
36(91cm)
仕様
ポケット付き
材質
100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
タイプ
バックル付きの前掛けタイプ
ウエスト(cm)
110
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。
伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ
耐切創性
EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3
色
ネイビー/グレー
入数(双)
1
機能
防振・耐切創
材質(甲)
アラミド繊維
材質(掌側)
人工皮革
バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。
イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
脱着しやすいバックル構造!
軽量で柔らかい素材で装着感が少ない
チャップスで護れない足の甲も防護!
長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
サイズ
フリーサイズ
1双
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
使いやすい新設計で快適な作業性。
ウエスト部分に滑り止め加工を施しており、膝部はゆとりのあるツータックで楽に屈伸ができます。
防護衣の内部には特殊繊維が織り込まれています。
ソーチェン(刃)が布地を切り裂くと特殊繊維が引き出され、ソーチェンに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。
材質
防護材:ポリエステル・アラミド繊維
材質(裏地)
ナイロン
材質(表地)
ナイロン
厚生労働省ガイドライン適合品。時折行うアウトドア作業に理想的です。ユーザーに配慮して設計され、ユーザーがハスクバーナに求める品質と信頼性を提供します。高品質の素材とスマートなデザイン、信頼性の高い認可済みの防護性と快適性を特徴とし、作業を行うのに必要な信頼性を提供します。
仕様
プロテクション(M/S)20
機能
補強部位:なし、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
衝撃に強いABS樹脂を採用。雨や紫外線の影響も受けにくく、20ヵ所の通気孔が熱気を逃がすため作業は快適。
簡単に装着できる4点留めストラップ。内側のスウェットバンドが汗を吸収。取り外して丸洗いできます。
スリップ防止機能付きヘッドバンド。「プル・プッシュ」システムで頭にフィットします。
ステンレス製のメッシュバイザーが顔面を保護。軽量で組み立てや開閉を簡単に行えます。
上下に調整しやすく、クッションが快適なイヤマフ。騒音を27dBまで抑えられます。
頭囲(cm)
53~62
EN規格
EN 397、EN 352-3、EN 1731準拠
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。
反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。
ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。
体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。このジャケットはKWF規格の承認を得ています。
仕様
プロテクション(M/S)なし
機能
補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:△、通気性:△、視認性:△、撥水加工:△、背中部ゆとり:△
わずか850gの軽量チャップス。ガーデニング作業などでも手軽にお使いいただけます。防護性能もクラス1の認証を取得。大判のポケットも装着して、他には見ないモデルを追求したチャップスです。
用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠
色
デニム調
長さ(cm)
91
ウエスト(cm)
110まで
材質
(防護材)ポリエステル100%
仕様
バックル付きの前掛けタイプ:ポケット付き
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
チェンソー作業用防護衣の安全基準に準拠した高機能繊維を使用しております。
用途チェンソー作業時の腕カバーとして。
サイズ
フリー
材質
表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
仕様
腕部コードストッパー
トラスコ品番
836-5413
質量(g)
540
全長(cm)
50
2018年トラスコ掲載ページ
6 0283
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴
踏ん張り、バランス、動きやすさを重視した、股付シューズモデルです。
用途山仕事、草刈など
仕様
股付スパイク底、高強度鋼製先芯入、アルミ製甲防護板付、下部耐水糊加工
タイプ
2型スパイク底・マジック
材質(ソール)
ゴム+金属
6層構造保護素材。両膝、両裾に保護パッド採用。後ろ部分はオープンバックでエプロンのように簡単着用。
用途デザインステッチ糸がきいた仕様。脚部バックル仕様で調整可能。ウエストバックル仕様で調整可能。オリジナルロゴプリント。
種別
防護チャップス
色
ブラック×イエロー
サイズ
F
シリーズ
PROTECTIVEチャップス
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
最大約120
色番
134
渡り(cm)
32
1着
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
手の平・・・振動軽減パッド付
高耐久人工皮革で摩擦に強い
甲側ナックルガード付
カラビナ装着にも便利
材質
手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル
入数(双)
1
機能
防振
新しいスタイリッシュデザイン。ストレートフィット設計。撥水・防風機能付き。
胸ロゴと両腕にある反射材により、天候の悪い日や日暮れ時にも高い視認性を確保します。
袖口にスナップボタンがあり、またジャケット内側のウェストと袖にドローコードでフィット感を調整できます。
身体を曲げたときに腰が出にくいローバックデザインで、耐水・防風仕様となっています。保護パッドも強化されました。
仕様
プロテクション(M/S)なし
機能
補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:○、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎