スチール ポールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
3,812件の「スチール ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属製ポール」、「サン ポール サンバリカー」、「車止め ポール 埋め込み」などの商品も取り扱っております。
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱) スチール製
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質 スチール 仕上 焼付塗装 質量(kg) 約3.9 タイプ ピラー 形状 ベース式 フック なし 寸法(mm) Φ60.5(t2.3)×H850 ポール径(Φmm) 60.5
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質 スチール 形状 ベース式 寸法(mm) Φ101.6(t3.2)×H850 質量(kg) 約8.2 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック なし ポール径(Φmm) 101.6
1本
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のポールです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 ポールです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 適合 メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N 材質 スチール(クロムメッキ) ポール径(Φmm) 12.7 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質 スチール 形状 ベースプレート付 寸法(mm) Φ216.3(t4.5)×H850 質量(kg) 約25.7 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック なし ポール径(Φmm) 216.3
1本
63,980 税込70,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質 スチール 形状 ベース式 寸法(mm) Φ76.3(t2.8)×H850 質量(kg) 約5.3 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック なし ポール径(Φmm) 76.3
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質 スチール 仕上 ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質 スチール 形状 ベース式 寸法(mm) Φ114.3(t4.5)×H850 質量(kg) 約11.6 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック 片フック ポール径(Φmm) 114.3
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能
ポール径(Φmm) 25 材質 スチール コーティング クロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工) アジャスター 標準アジャスター
1本
544 税込598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途屋内用 材質 スチール製 プレート寸法(mm) 250×250×t3.0 プレート 一体型プレート 取付ボルト M-12
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 付属品 フリーリング1個付 トラスコ品番 740-4379 寸法(mm) 38.1Φ×2400 質量(kg) 2.7
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

サイドポールとして使いやすいスチール製のポールです。ロープとペグが付属しているのですぐに使えます。
BK 材質 ポール:鉄(粉体塗装)、ペグ:鉄(亜鉛めっき)、ロープ:ポリプロピレン
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質 スチール 寸法(mm) Φ101.6(t3.2)×H850 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック なし ポール径(Φmm) 101.6
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポール径(Φmm) 19 材質 スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工) アジャスター 標準アジャスター
1本ほか
544 税込598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質 スチール 仕上 焼付塗装 質量(kg) 約19.0 タイプ ピラー 形状 ベース式 フック なし 寸法(mm) Φ165.2(t4.5)×H850 ポール径(Φmm) 165.2
1本
42,980 税込47,278
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 473-9302 材質 スチール 質量(kg) 2.29 径(Φmm) 38 長さ(m) 2.2 取付金具 (適合)GMP-60
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷