- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- スチール ラック 落下 防止のおすすめ人気ランキング
スチール ラック 落下 防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新443件の「スチール ラック 落下 防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚ストッパー」、「柵 棚」、「スチール ラック 落下 防止 バー」などの商品も取り扱っております。
中量棚NL型用の落下防止バーです
間口(mm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプ
ループベルトタイプ
ベルト色
ブルー
材質(ベルト)
ナイロン
ベルト厚(mm)
1.3
関連資料
使用方法
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.3~2.6
材質
再利用タイヤチューブ
スチール棚用の落下・こぼれ防止用パーツです。
スチール棚の枠に差し込むだけの簡易取り付けタイプです。
高さ(cm)
11
ポール径(Φmm)
25
荷物の落下防止に使用する丸棒です。
付属のボルトで取付します。
塗装色
メッキ仕上げ
付属品
ブラケット、ボルト
タイプ
段荷重:全タイプ兼用
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質
バンド:合成ゴム、フック:スチール
色
ブラック
バンド幅(mm)
20
開口寸法(mm)
【先端金具】約9
金具幅(mm)
【先端金具】約6
仕様
両端2本線カギフック付
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色
黒
タイプ
樹脂バックル
破断強度(kg)
100
材質(ベルト)
ポリプロピレン
ベルト厚(mm)
1.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.1MB)
スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。支柱穴に取り付けるため荷物の高さにあわせて位置を変更できます。
高さ(mm)
64
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装
回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。
中量物で荷高のある格納物の落下を防ぎ安全を確保します。
後付け可能な回転式落下防止バーです。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
荷の落下を防ぎます。
用途前面の落下防止
高さ(mm)
194.8
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
65.5
セット内容
落下防止バー1個、ブラケット2個、フック2個
材質
スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに
材質
外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)
付属品
丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20)
種別
落下防止器具
色
外枠:緑、ネット:シルバー
取付け方法
1.ボルトで固定する場合。1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、。 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合。1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)
110
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。
取り出し簡単!高さ調節自在!
用途書類・荷物の落下防止
材質
バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
25
耐荷重(kg)
約100(1本)
種別
落下防止器具
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色
グレー
タイプ
樹脂バックル
破断強度(kg)
100
材質(ベルト)
ナイロン
ベルト厚(mm)
1.3
取扱説明書
(1.1MB)
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)
110
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
ベルト色
黒
材質(ベルト)
ポリプロピレン
ベルト厚(mm)
1.3
関連資料
使用方法
荷物の落下防止に使用するベルトです。
取付はマグネット式です。
塗装色
黒
種別
マグネット式(50mm幅)
タイプ
段荷重:全タイプ兼用