- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 車庫まわり
- スチール 車庫のおすすめ人気ランキング
スチール 車庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新584件の「スチール 車庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車庫」、「バイク 車庫」、「二段 ガレージ」などの商品も取り扱っております。
景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズ
ガレーディア
強風にもより安心のオーバースライド扉。
開閉時は手をかけやすい設計。
開閉テスト2万回実施。
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
間口(mm)
3084(内寸2943)
奥行(mm)
5300
内寸奥行(mm)
5143
耐荷重(N/m2)
【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
出幅(mm)
前部150/後部90/サイド片側20
高さ(mm)
2450、開口部:1900~2250
床面積(m2)
16.35
仕様
オーバースライド扉
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎
換気口付基礎工事別途
間口(mm)
5260
高さ(mm)
2385
扉形式
引き戸
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
パイプ径(Φmm)
25.4
天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。
開閉テスト1万回実施(業界基準)
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
奥行(mm)
6516
出幅(mm)
前部150/後部90/サイド片側20
高さ(mm)
2450※基礎天より、開口部:2000~2250
内寸奥行(mm)
6359
間口(mm)
3084(内寸2943)
床面積(m2)
20.1
耐荷重(N/m2)
【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
仕様
巻上げシャッター扉
天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。
開閉テスト1万回実施(業界基準)
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
内寸奥行(mm)
5818
間口(mm)
3434(内寸3293)
奥行(mm)
6000
耐荷重(N/m2)
【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
出幅(mm)
前部150/後部90/サイド片側20
高さ(mm)
2763※基礎天より、開口部:2313~2563
床面積(m2)
20.6
仕様
巻上げシャッター扉
家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質
【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ
幅(mm)
2692
型
27-50型
材質(本体)
アルミ形材
奥行(mm)
5028
関連資料
(0.28MB) (0.2MB)
車庫として倉庫として連棟可能なスタンダードガレージ。サイズバリエーションの豊富さに加え、連棟することもできます。
用途棟種が追加棟(2連棟目以降)のものは基本棟に追加するためのものです。
種類
基本棟
間口(mm)
3615
天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。
開閉テスト1万回実施(業界基準)
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
間口(mm)
2734(内寸2593)
内寸奥行(mm)
5843
奥行(mm)
6000
高さ(mm)
2450、開口部:2000~2250
出幅(mm)
前部150/後部90/サイド片側20
耐荷重(N/m2)
【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
床面積(m2)
16.4
仕様
巻上げシャッター扉
天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。
開閉テスト1万回実施(業界基準)
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
床面積(m2)
16.35
奥行(mm)
5300
高さ(mm)
2450、開口部:2000~2250
耐荷重(N/m2)
【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
内寸奥行(mm)
5143
間口(mm)
3084(内寸2943)
出幅(mm)
前部150/後部90/サイド片側20
仕様
巻上げシャッター扉
強風にもより安心のオーバースライド扉。
開閉時は手をかけやすい設計。
開閉テスト2万回実施。
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
出幅(mm)
前部150/後部90/サイド片側20
高さ(mm)
2450、開口部:1900~2250
耐荷重(N/m2)
【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
床面積(m2)
14.49
間口(mm)
2734(内寸2593)
内寸奥行(mm)
5143
奥行(mm)
5300
仕様
オーバースライド扉
シャッターは、防犯性能の高いディンプルシリンダー錠を使っています。
柱埋込み不要で移設も可能。安全のためアンカーで固定してください。
高耐食めっき鋼板(ZAM仕様)
耐荷重: 6000N/m2 約600kgf/m2
スタンドクッション(1枚付)スタンドのすべりや、床板のキズ防止に役立ちます。
耐食性に優れた特殊亜鉛鋼板に高級焼付塗装です。
軒樋・たて樋付きで、雨水を一ヶ所にまとめ隣家に迷惑をかけません。
色
骨 組/タウングレー。パネル/ムーンホワイト。シャッター/ムーンホワイト
付属品
軒とい、たて樋、アンカープレート
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。
タイプ
前幕カーテン式
多目的万能物置のシャッター付タイプで、除雪機やバイク、自転車の保管に最適!盗難防止にも役立ちます。床板付きで物置内がフラットで整理がしやすくなります。バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(シャッター付き・床タイプ)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・作業場・農機置場・露店小屋・仮店舗・自治会公認ゴミステーション・町内会公認ゴミステーション・物干スペースなど
材質
ガルバリウム鋼板
色
グレー
タイプ
床付き・シャッタータイプ
適合地域
一般地用
仕様
組立式
間口W×奥行D(mm)
土台サイズ:2347×2355
適合床面積
11.68坪/5.53m2
付属品
アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書
扉形式
シャッター(縦型)
奥行(mm)
2355
間口(mm)
2347
家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質
【 屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ
幅(mm)
2701
型
27-50型
材質(本体)
アルミ形材
奥行(mm)
4980
関連資料
(0.28MB) (0.26MB)
トラスコ品番
827-9278
材質
アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)
質量(kg)
57
消費電力(W)
60/64(50/60Hz)
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200
フィルター
HEPA、不織布
清浄度
クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
集塵効率(%)
99.97(0.3μm )
換気回数(回/h)
168~49(縮小時~拡張時)
1台
¥659,800
税込¥725,780
6日以内出荷
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式
引き戸
基礎
換気口付基礎工事別途
間口(mm)
6940
高さ(mm)
2385
高さ(mm)
2356
奥行(mm)
2914
間口(mm)
3615
全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク
選べる2タイプ:
土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。
床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています)
滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。
便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。
サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)
間口(mm)
3050
高さ(mm)
2385
扉形式
シャッター(縦型)