スチールケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,216件の「スチールケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチールボックス」、「スチール箱」、「メタルケース」などの商品も取り扱っております。
あらゆる小物や部品の収納・整理に便利なケースです。ハードな使用に耐えるスチール製です。
用途道具・工具・小物類の収納保管。 材質 スチール 厚さ(mm) 約0.7 タイプ 中皿なし
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。 片開き構造です。 四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
仕様 中皿なし、横滑り防止溝あり、南京錠取付不可 材質 スチール 質量(kg) 0.3 材質(本体) スチール タイプ 中皿なし 梱包数 24個 フック なし 外寸法・高さ(mm) 35 外寸法・奥行(mm) 109 外寸法・間口(mm) 203 有効内寸法・間口(mm) 186 有効内寸法・奥行(mm) 88 有効内寸法・高さ(mm) 25 有効内寸法・幅(mm) 186
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タフな使用にも耐えるスチール製の本格派タイプです。 適度なサイズなので持ち運びがし易いです。 安全性に配慮して、留め金が2ヶ所付いています。 用途に合わせて自由に収納できるフリーボックス。
タイプ 中皿なし
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 ボディ材質 = スチール。外部長さ = 350 mm。外部幅 = 270 mm。外部高さ = 95 mm。外形寸法 = 350 x 270 x 95mm。色 = グレー。換気 = N。キャリングハンドル = N。基準合致 = RoHS。。1.2 mm軟鋼ケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

定番デザインの平型スチール工具箱にマットカラーを塗装。仕切りのないフリーボックスタイプ。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
用途工具類やホビー収納に。 質量(kg) 約0.95 材質(本体) スチール
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。サイドフックです。積み重ね自由の便利な設計です。片開き開閉式です。
仕様 南京錠取付可Φ4mm(別売) 材質 スチール 材質(本体) スチール タイプ 中皿あり(取り外し可) 梱包数 12個 材質(中皿トレー) ポリプロピレン(PP) シリンダ錠(別売) 取付可 外寸法・奥行(mm) 222
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ボディ材質 = スチール。外部長さ = 200 mm。外部幅 = 150 mm。外部高さ = 90 mm。外形寸法 = 200 x 150 x 90mm。色 = グレー。換気 = N。キャリングハンドル = N。基準合致 = RoHS。。ライトグレーケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,088 税込6,697
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様 ボディ材質 = アルミダイキャスト。外形寸法 = 275 x 175 x 65.5mm。外部長さ = 275 mm。外部幅 = 175 mm。外部高さ = 65.5 mm。色 = 黒。蓋色 = 黒。フランジ = N。シールド = Y。。EMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,450 税込12,595
7日以内出荷

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質 スチール 材質(本体) スチール タイプ 中皿なし フック なし
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
材質 スチール 材質(本体) スチール タイプ 中皿なし フック あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具や部品の整理や収納に便利です。 選べる3サイズ展開です。
材質 スチール 材質(本体) スチール タイプ 中皿なし
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ボディ材質 = アルミダイキャスト。外形寸法 = 275 x 175 x 65.5mm。外部長さ = 275 mm。外部幅 = 175 mm。外部高さ = 65.5 mm。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = N。シールド = Y。。EMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,380 税込11,418
7日以内出荷

用途に合わせて自由に収納ができます。 フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。 シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に 材質 スチール 材質(本体) スチール タイプ 中皿なし 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 167×361×115 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×357×最高部114/最低部89 外寸法・幅(mm) 361 外寸法・高さ(mm) 115 外寸法・奥行(mm) 167 有効内寸法・奥行(mm) 150 有効内寸法・高さ(mm) 114 有効内寸法・幅(mm) 357
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
材質 (上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン 寸法W(mm) 111.2 寸法a(mm) 99.2 パネル幅(mm) 112
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様 ボディ材質 = アルミダイキャスト。外形寸法 = 250 x 250 x 100mm。外部長さ = 250 mm。外部幅 = 250 mm。外部高さ = 100 mm。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = N。シールド = Y。。アルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷


19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセット TBP614TPに採用されている片開きメタルケースです。12.7sq.・19.0sq.・25.4sq.のソケット、駆動工具が収納でき、中・大型車両や機械設備用工具の管理に最適です。長尺物も収納可能です。
質量(kg) 2.9 タイプ 中皿なし 外寸法・幅(mm) 545 外寸法・高さ(mm) 100 外寸法・奥行(mm) 160
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷