- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- スチールメジャーのおすすめ人気ランキング
スチールメジャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新365件の「スチールメジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチール 巻尺」、「スチールテープ」、「スチールスケール」などの商品も取り扱っております。
使いやすい、鋼製巻尺です。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺
テープ幅(mm)
13
テープ厚さ(mm)
0.24
JIS規格
1級
材質(テープ)
鋼製
種類
粘着テープ付
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
片面
エスコ品番
EA720JR-5
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類
ロック付
目盛仕様
メートル
目盛種別
片面
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付
爪部
マグネット爪
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(テープ)
スチール
ロック付、ラバー付きボディー、ソリッドテープ、減速ボタン付きコンベックス
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛種別
両面
タイプ
大型ベルトクリップ付
材質(ケース)
ABS樹脂+エラストマー樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、剛厚(ストロング) テープ仕様、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、 減速ボタン付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー
爪部
0点補正移動爪
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。
テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)
10
仕様
JIS1級、455mmピッチ表示あり
テープ厚さ(mm)
0.17
標準張力(N)
20
持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。
用途距離や長さの測定に。
材質(テープ)
スチール
テープ幅(mm)
12.5
目盛
片面/1mm単位
表面処理
ナイロンコート
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.14
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用
テープ幅(mm)
10
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.5
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
50/20
材質(テープ)
スチール(ナイロンコーティング)
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類
ロック付
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部
0点補正移動爪
粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。
厚さ(mm)
0.3
目盛(mm)
1ピッチ
表示数字(mm)
10ピッチ
鋼製塗装巻尺。
精密測定・建築用。
SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材にメタリック焼付塗装。
50mは鉄骨工事標準巻尺として社内検査成績書付。
テープ幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.27
材質(ケース)
ABS樹脂
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
50/20
鋼製巻尺(テープ材質:スチール)
4倍速巻取機構
サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ
握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」
衝撃に強い剣先
収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付
455mm ピッチマーク付
JIS1級
JIS規格
1級
高級感を引き立てるアルミボディ。いつでもどこへでも持ち出せるコンパクトメジャー。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
8
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(ケース)
アルミニウム
質量(g)
67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×58×13
従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比)
傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。
スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。
ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。
テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.46
JIS規格
1級
標準張力(N)
50
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。
目盛
両面2mm単位
テープ幅(mm)
13
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.5
材質(テープ)
ガラス繊維
裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類
粘着テープ付
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
SK材
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
片面
テープ厚さ(mm)
0.3(両面テープ含む)
質量(g)
32
仕様
快段目盛、数字繰り返し表示
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用
テープ幅(mm)
13
テープ厚さ(mm)
0.55
JIS規格
1級
一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。 水濡れに強い、ナイロンコートテープ仕様。 サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。 目盛仕様 JIS1級
テープ幅(mm)
13
テープ厚さ(mm)
0.46
JIS規格
1級
粘着テープ付スチールテープ
種類
粘着テープ付
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級相当
目盛種別
片面
厚さ(mm)
0.3(粘着テープ含む)
外形寸法(mm)
縦68×横68×奥15
小さくても多機能なキーホルダー付。本格的なストップタイプ。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
6
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
スチール
質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×41×10
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用
テープ幅(mm)
12.5
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.47
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
20/20
材質(テープ)
ガラス繊維