- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- スチール什器 片面ネットのおすすめ人気ランキング
スチール什器 片面ネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新144件の「スチール什器 片面ネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイドネット」、「棚板セット」、「ネット パーテーション」などの商品も取り扱っております。
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色
ホワイト
仕様
アジャスター付
材質
(本体)スチール
耐荷重(kg)
(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料
(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様
背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容
柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 パネル受け×2 背面ネット×1
種別
本体
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(床板)250
取扱説明書
ベース高(mm)
110
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様
背面ネットタイプ・連結タイプ
セット内容
柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1
種別
セミ
耐荷重(kg)
(床板)250
ベース高(mm)
110
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
タイプ
スタート
仕様
アジャスター付
材質
(本体)スチール、(ボード)樹脂
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料
システム什器(基本パーツ)組立説明書 システム什器(オプションパーツ)組立説明書 組立説明書(0.68MB)
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様
背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容
柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 背面クリップ×2(H2100、2400×4) 背面パネル×1
種別
本体
耐荷重(kg)
(床板)250
取扱説明書
(1.14MB) (9.95MB)
ベース高(mm)
110
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様
背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容
柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1
種別
本体
ベース高(mm)
110
セット内容
棚板×1、棚受×2左右セット
材質
スチール
色
ホワイト
耐荷重(kg)
150
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容
棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上
棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
25角のフレームにはスリットもあり、角バー等パーツの取付も可能です。
50ピッチのネットで両端の什器への取付で棚板陳列の商品のこぼれ止めの機能もあります。
セット内容
エンドネット×1 上金具×1 下金具×2
材質/仕上
スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)
30
付属品
単輪キャスター(ストッパー付・無×各2個)
材質
スチール製クロームメッキ
寸法(mm)
ネット面:W850×H1600、ネットピッチ:50、キャスター:Φ40
質量(kg)
約9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×480×1800
さまざまなシーンで使える定番のネット什器
メッシュ寸法(mm)
3Φ50ピッチ
キャスター径(Φmm)
50
色
ホワイト
材質
本体:スチール(紛体塗装)、キャスター:ゴム
耐荷重(kg)
30
機能
キャスターストッパー機能(2個)
組立不要の一体型什器です。
届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。
背面ネットタイプ(50ピッチネット)使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
仕様
溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
呼び寸法D(mm)
400
取扱説明書
呼び寸法W(mm)
900
●アジャスター(M12)をはずせばキャスターが取り付けできます。
●中間ネット棚には、落下防止用としてアクリル板を標準装備しました。
付属品
専用フック(TF-100・TF-150)各15個。中間ネット棚(ステー付)1枚。透明アクリル板1枚
間口W×奥行D×高さH(mm)
607×400×1615
最大積載量(kg)
1.5
色(本体)
ブラック
トラスコ品番
252-5020
材質/仕上
スチール/粉体塗装
質量(kg)
10
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
色
白
セット内容
棚板1枚・ブラケット2枚
ゴンドラサイドを最大限に活用。
奥行きの小さいゴンドラに有効。
セット内容
アウトサイドネット、固定金具3種
材質
スチール
色
ホワイト
ネット目
50mmピッチ
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様
背面ネットタイプ・連結タイプ
セット内容
柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100×4) 背面ネット×1
種別
連結
色
ホワイト
取扱説明書
ベース高(mm)
110
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容
角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)
30