- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- スティック スピーカーのおすすめ人気ランキング
スティック スピーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新157件の「スティック スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シガーソケット スピーカー」、「ブルートゥース 車 スピーカー」、「16センチ スピーカー」などの商品も取り扱っております。
スリムタイプですので、いろいろな取り付け場所を選べます
用途スリムスティックタイプの2WAYスピーカー
適合
カーオーディオ専用
コード長さ(m)
スピーカー:5
本体質量(g)
約110
再生周波数帯域(Hz)
300~15000
音圧レベル(dB)
83
最大入力(W)
60
定格入力(W)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約175×35×42
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
小型スピーカーですので、いろいろな設置場所を選べます
用途据え置きタイプの2WAYスピーカー
適合
カーオーディオ専用
コード長さ(m)
スピーカー:4
本体質量(g)
900
再生周波数帯域(Hz)
80~18000
最大入力(W)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×75×80
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)
126×99×44
再生周波数(Hz)
160~20000Hz
最大入力(W)
50
インピーダンス(Ω)
4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質
ABS樹脂、スチール
最大出力(W)
80
定格出力(W)
45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×67
周波数特性
75~1800Hz
適合車種
DC12V車専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
BASS搭載 迫力の重低音再生可能 車でも部屋でも使えるUSB電源タイプ
仕様
USB充電器:最大出力1.8A
付属品
Φ3.5mmAUXケーブル マイクロUSB充電ケーブル DC12V車専用ソケット
寸法(mm)
W115×65
質量(g)
約135(本体、台座部)
ケーブル長(m)
Φ3.5mmケーブル:約1.0
入力
Φ3.5mmステレオミニジャック
最大出力
3W(最大4W)×2
スピーカー
Φ54mm×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(Hz)
30~20000
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます
用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター
適合
カーオーディオ専用
コード長さ(m)
スピーカー:3
本体質量(g)
120
再生周波数帯域(Hz)
5000~20000
最大入力(W)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
49×47×48
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
指向特性に優れ、低歪みでクリアな高域再生を実現。
「ハイレゾ音源」にも対応し、臨場感豊かな中高域を再現します。
また、「可動式台座」を採用することで取付後でもドライバーにとって最適な向きに角度調整が可能。
純正スピーカーにも簡単にシステムアップ接続ができます。
スピーカー
2.9cmバランスドドームトゥイーター
瞬間最大入力(W)
160
定格入力(W)
35
再生周波数帯域(Hz)
1400~58000
音圧レベル(dB)
出力:88
インピーダンス(Ω)
6
質量(kg/個)
0.10(付属品含む)
付属品
取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手/袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、ネットワークコード×2、コネクター×4、取扱説明書、保証書
1セット(2個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
純正オーディオシステムに手軽に追加接続可能な高音質チューンアップ・ツィーター。
25mmのバランスドドームを採用した。高音をクリアに伝えるコンパクトツィーター。
純正カーオーディオにアドオン接続可能なチューンアップ・ツィーター
カーオーディオの定位感や音質に大きな影響力を持つ高音域を補います。
ダッシュボードなどに設置する事により指向性が強いといわれている高音域をリスニングポジションへダイレクトに伝えます。
瞬間最大入力(W)
160
定格入力(W)
40
再生周波数(kHz)
5~25
能率(dB)
90/W
インピーダンス(Ω)
4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×47×27.9
質量(kg)
0.064(1個)
付属品
コード(2m)/ブラケット
仕様
2.5cmPEIバランスドドームツィーター
1台
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。
ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。
投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。
OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。
マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。
画面の明るさを自動で調整します。
車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容
HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書
質量(g)
180
寸法(幅W×高さH)(mm)
(画面)127×69
使用温度(℃)
-40~80
表示
スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角
使用電圧(V)
DC9~16(DC12V/400mA)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×14×85
適合車種
ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降
ケーブル長(cm)
【OBD IIケーブル】139
使用湿度(%RH)
10~95
駆動源
OBD IIに接続
音圧レベル(dB(A))(50/60)
【警告音】30、【環境騒音】。<=60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
最大瞬間入力50W インピ-ダンス4Ω 再生周波数160~20000HZ 出力音圧88db 本体サイズ126x99x45mm
重量190g 固定用両面テープx2
音圧レベル(dB)
85
瞬間最大入力(W)
45
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。
最大出力(W)
50×4ch/4Ω
取付寸法(mm)
178(W)×50(H)×165(D)
定格出力(W)
22×4
最大消費電流(A)
10
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm)
10
音圧レベル(dB)
89
定格入力(W)
30
瞬間最大入力(W)
190
1セット(2個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
付属品
ツィーターパネル(左右)×各1、取付ブラケット(左右)×各1、なべタッピング(Φ3×8)×6、なべタッピング(Φ4×10)×8、なべ小ネジ×4、ナット×4、型紙、ロゴエンブレム、取扱説明書一式
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
再生周波数帯域(Hz)
3K~25K
音圧レベル(dB)
91
定格入力(W)
25
インピーダンス(Ω)
4
瞬間最大入力(W)
120
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。
瞬間最大入力(W)
45
質量(g)
6
周波数(Hz)
(最低共振)570
口径(Φmm)
(振動板)20×40
音圧レベル(dB)
(出力)82 W/m
最大入力(W)
1.5
定格入力(W)
1
回路
希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
周波数レンジ
Fo~10000Hz
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ボイスコイルレス ハイパフォーマンスツィーター。角度調整可能
外形寸法(mm)
55×35
再生周波数(Hz)
2K~20K
最大入力(W)
200
インピーダンス(Ω)
4
1個(2個)
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。
RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。
ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。
前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。
テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様
ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W)
セット内容
RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書)
外形寸法
W82×D130×H187mm
周波数特性
130Hz~20000Hz
入力端子
3.5mmステレオミニプラグ
スピーカー
バスレフ型フルレンジスピーカー
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
ジムニー/ジムニーシエラが持つ堅牢なイメージを意識しながら、車室内に溶け込む高品位なデザイン。
ジムニー/ジムニーシエラの車室内音響特性に合わせた専用設計により、最適な音場とスムーズな高域再生を実現。
純正同様の安全性・機能性を確保しながら、ドアミラー裏のパネル部に美しく取付けることができます。
適合車種
スズキ ジムニー(H30/7~現在)、スズキ ジムニーシエラ(H30/7~現在)
適合機種
TS-C1630SII、TS-C1630S、TS-F1640SII/F1040SII、TS-F1640S/F1040S、TS-T730II、TS-T730、TS-T440II、TS-T440
付属品
ブラケット(左右)、トゥイーターブラケット×2、防振クッション、不織布テープ、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷