- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- スティックライトのおすすめ人気ランキング
スティックライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新610件の「スティックライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒ライト」、「ledスティックライト」、「発光ライト」などの商品も取り扱っております。
8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。
人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。
本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。
用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査
電球の種類
LED
電源
本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025
光束(Lm)
1000
防塵防水性能
IP65
付属品
リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース
寸法(mm)
550×35×29
質量(g)
345
光源
LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個
色温度
約3000K - 約6000K の間で30段階
照度(Lx)
1000(0.5m)、385(1m)
LED色
電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤
充電時間(時間)
約3~4
演色指数(Ra)
95
連続点灯時間(時間)
2~32(点灯モードにより異なる)
調光範囲
30段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
省電力なので他の電動工具が同時に使える。
太陽光に近い灯りで作業がしやすい。
長寿命なので交換が少ない。
丈夫なので屋外でも安心。
電球の種類
LED
仕様
充電中の使用:可能
質量(g)
約350
使用温度範囲(℃)
-10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×65×405
保護等級
IP55
バッテリー
リチウムイオン
色温度(K)
5000
寿命
(バッテリー)約500回
バッテリー電圧(V)
3.6
光源色
昼白色
充電時間(時間)
3※出力1.0Aの充電器使用時
バッテリー容量(mAh)
3000
配光角度(°)
約120
明るさ(Lm)
500
明るさ
2段階調節(100%/50%)
演色指数(Ra)
80
点灯時間(時間)
300Lm:2、1500Lm:4
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質
本体/アルミ、レンズ/プラスチック
寸法(mm)
105×8×6
電圧(V)
DC12~DC36
長さ(cm)
(配線)約80
防塵防水性能
IP67
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。
電球の種類
LED
設置場所
屋内外兼用
材質
ABS
質量(g)
40(電池含まず)
切替方式
on/offシンプルスイッチ
連続使用時間
約4
光源
SMD LEDチップ3W
使用電池
単4電池×3本
寸法(縦×横×奥行)(mm)
170×20×25
明るさ(Lm)
180
装着方式
マグネット付クリップ
LW-10N型がパワーアップ!!
全光束800Lmとさらに明るくなりました。
雨中でも安心の屋外用防雨型
専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)
車内でも充電できるDC12Vカープラグ付
先端に収納式吊り下げフック付
強力マグネット2個付(背面・先端)
用途ガレージや倉庫などでの暗所照明に!
ボンネット内側に取り付けて車の整備などの作業用照明に!
吊り下げフックを使用してレジャー照明に!
付属品
ACアダプター、DC12V専用カープラグ
質量(kg)
0.33
全光束(Lm)
HI時:800
定格ランプ電力(W)
10
光源
白色LED48個(10W)
バッテリー
リチウムイオン電池
明るさ(Lx)
(50cm先)2080、(1m先)433
バッテリー電圧(V)
7.4
フック
○
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
2600
防水仕様
防雨型
使用場所
屋内外
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
(Hi時)連続約3、(Low時)連続約6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質
本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
270
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)
本体側面:560/280、先端:100
保護等級
IP44
光源
本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×57×310
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
取扱説明書
(3.9MB)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
狭い隙間も照らせて非常に便利!電池式なのでお手軽!充電が面倒な方に!フックが収納できるので便利!ライト部分が前後に30°毎に5段階の角度調節が可能です。
本体底部にマグネットと引き出し式のフック付き。
使用電池
単3形電池3本
質量(g)
212
色温度(K)
6500
アズワン品番
64-9675-34
明るさ(Lm)
TOP:40 LOW:200 HIGH:400
使用時間(時間)
TOP:18 LOW:5 HIGH:2.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません)
防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。
滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。
プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。
メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。
本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。
繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。
電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
防塵防水性能
防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4
質量(g)
250
定格
専用充電ケーブル:DC5V、1.8A
ケーブル長(m)
1
光源
高輝度白色 COB LED
JIS規格
電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)
ケーブル
microUSB-USB-A
充電池タイプ
リチウム電池(専用)
明るさ(Lm)
メインLED:約60~700、トップLED:約120
耐衝撃
IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×390×45
連続点灯時間(時間)
メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)
約48
電源電圧(V)
DC12
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能
IP64
光束(Lm)
約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38.0×325.0×45.5
質量(g)
280
電源
リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)
約3~18
照射距離(m)
約32
落下耐久(m)
2
付属品
専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)
約5(内蔵充電池使用)
電池寿命
充放電約500回(内蔵充電池使用)
フック
ダブル背面フック
使用場所
屋内外
マグネット
底面マグネット
電球の種類
LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。
軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。
強風の中や水中でも使用可能。
用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に
エスコ品番
EA983RM-1
材質
本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液
色
イエロー
質量(g)
101
タイプ
使いきり
直径×長さL(Φmm×mm)
約15×190
発光時間(時間)
10~12
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。
仕様
リチウムイオンバッテリー内蔵
付属品
充電アダプター
電圧(V)
3.7×2セル=7.4
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
1500
照射角
65度広角タイプ
電球の種類
LED
省電力なので他の電動工具が同時に使える。
太陽光に近い灯りで作業がしやすい。
長寿命なので交換が少ない。
丈夫なので屋外でも安心。
電球の種類
LED
仕様
充電中の使用:可能
質量(g)
約300
使用温度範囲(℃)
-10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×65×355
保護等級
IP55
バッテリー
リチウムイオン
色温度(K)
5000
寿命
(バッテリー)約500回
バッテリー電圧(V)
3.6
光源色
昼白色
充電時間(時間)
1.5※出力1.0Aの充電器使用時
バッテリー容量(mAh)
1500
配光角度(°)
約120
明るさ
2段階調節(100%/50%)
演色指数(Ra)
80
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。
作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。
充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。
360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。
明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。
鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。
USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
保護等級
IP55
付属品
充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1)
出力電圧(V)
5
入力電圧(V)
100~240
色温度(K)
5000
出力電流(mA)
(最大)1000
配光角度(°)
120
演色指数(Ra)
80
定格出力(A)
(最大)1
可動クリップで照射角度自在。
磁石内蔵で金属面に取り付け可能
磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る
連続2時間以上点灯
SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm
単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類
LED
寸法(mm)
22×158×31
質量(g)
34(電池含まず)
定格電圧(V)
4.5
使用時間
2時間以上
色温度(K)
7000~8000
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本(別売)
使用環境
-10~40℃
LED
SMD型LED10個
光束(Lm)
最大150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
消費電力(W)
6.6
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
288
質量(kg)
0.1
モジュール
5.8(0.24A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
400
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.6
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類
LED
本体寸法(mm)
105(ズーム時:115)×36
材質
アルミ
質量(g)
100
電池
単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類
LED
付属品
フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1
質量(g)
約350
外形寸法(mm)
約41×57×415(本体のみ)
定格
充電/DC5.5V、2A
光源
白色LED×70
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用時間
約3.5時間(1回の充電に対して)
バッテリー電圧(V)
3.6
使用環境温度(℃)
0~45
充放電回数
約500サイクル
保存環境
-10~70℃
バッテリー容量(mAh)
4200
明るさ(Lm)
380(LED合計/参考値)
防水保護等級
IP67準拠
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷