- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ステッドラー 製図ペンのおすすめ人気ランキング
ステッドラー 製図ペンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「ステッドラー 製図ペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「0.1シャープペン」、「ステッドラー ペン」、「ステッドラー シャープペン」などの商品も取り扱っております。
スプリングシールを内蔵した二重キャップがペン先を外気から完全に守り、乾燥による目詰まりを防ぎます。
さらに、内部の気圧を調整して常に最良の状態に保ち、急激な気圧の変化にも対応し、ボタ落ち、漏れを防止しました。ペン先と中針の先端が特殊精密研磨されているため、滑らかな書き味を保証します。
商品タイプ
本体
材質
[本体]ABS[樹脂部]POM、[ペン先] ステンレス
寸法(mm)
135×39×16
質量(g)
20
材質
ボディ:アルミ
仕様
ケース入り、HB芯入り
寸法(mm)
143×8.8×12
方式
ノック式
色(本体)
アルミ
商品タイプ
本体
定規に密着しやすく、視界を広く確保できる4mmのロングスリーブ。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
材質
[ボディ]アルミ
質量(g)
17
商品タイプ
本体
方式
ノック式
色(本体)
アルミ
濃く、はっきりとした線が描ける水性顔料系のブラックインクのペンです。乾いた後は耐水性となるため水彩などとも併用でき、スケッチなどに最適です。耐久性にも優れ、衝撃・摩擦に強いペン先を採用しています。耐光性もあるため、色褪せにくいです。
インク色
ブラック
インク
水性顔料
幅W×全長(mm)
12.8×135
質量(g)
8.9
タイプ
シングル
色数
1
【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。
【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。
【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。
【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。
【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質
(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA
寸法(mm)
377×515×21.5
質量(g)
1250
タイプ
A3判用
作図範囲(mm)
290×430
1枚
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
質量(g)
9.2
方式
ノック式
材質(軸)
ABS
材質(グリップ)
エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140.5×9.5×12
抜群のバランスと耐久性を誇る、ベストセラーの製図用2mm芯専用ホルダーです。ノック部に簡易削りが付いています。
芯径(mm)
2
方式
ノック式
材質
(軸部)PS
寸法(mm)
10×150×8
質量(g)
13
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
優れた定着性で、ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。
線幅(mm)
0.8~1.0
商品タイプ
使い切り本体
寸法(mm)
141×9.8×12.8
質量(g)
8
インク
油性
タイプ
シングル
材質(軸)
PP
材質(キャップ)
PP
材質(ペン芯)
POM
入数
1
線の太さ
細字
1990年に発売された925 25シリーズが2010年に発売20周年の記念として、こちらのナイトブルーシリーズ925 35が発売開始いたしました。
4mmのロングスリーブ(2.0mm除く)を採用する事によって、視界を広く確保し、定規に密着しやすくなっております。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
芯色
黒
商品タイプ
本体
方式
ノック
仕様
ケース入り、HB芯入り
適合
替字消しは92R
材質
ボディ:アルミ
寸法(mm)
143×8.8×12
芯硬度
HB
色(本体)
ボディ:アルミ
グリップタイプ
スベリ止め加工
優れた定着性と耐光性を誇る油性ペンです。ガラス・陶器・金属・プラスチック・木材・布・OHPフィルムなど様々なものに書けます。また独自のインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間はペン先の乾燥を防ぎます。(※ISO554)筆記後、3~6秒程で乾き、すばやい作業にも最適です。
質量(g)
9.8
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.4
幅W×全長(mm)
12.8×141
インク
油性
入数
1本
線の太さ
極細字
用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚)
製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構
メンテナンスがらくなスケール倒立型
スケールは、最大16度まで傾斜可能
正確な作図を可能にする基準線調整機能付き
作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き
持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース
ズレを防ぐスケール固定機構
0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き
寸法(mm)
505×685×60
質量(kg)
3.2
作図範囲(mm)
453×600
1枚
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
材質
[本体]PP、 [キャップ部]PP
容量(mL)
15
インク
油性
商品タイプ
補充用インク
寸法(Φ×Lmm)
50×47