- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- ステップ 三段のおすすめ人気ランキング
ステップ 三段のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「ステップ 三段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステップ昇降台」、「三段 脚立」、「階段」などの商品も取り扱っております。
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)
400
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
仕様
組立式
材質
アルミ
天板寸法・奥行(mm)
400
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
260
エスコ品番
EA903RC-2
材質
スチール
段数
2
全高(mm)
710
設置寸法・奥行(mm)
510
設置寸法・幅(mm)
480
全高(m)
0.71
収納寸法・幅(mm)
480
収納寸法・奥行(mm)
95
収納寸法・高さ(mm)
780
天板寸法・幅(mm)
380
天板寸法・奥行(mm)
260
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ
トラスコ品番
855-7683
材質
アルミ
段数
3
2018年トラスコ掲載ページ
7 1168
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
600
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。
材質
アルミ合金製
手すり高さ(mm)
900
タイプ
1100mm兼用
仕様
組立式
手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
240
材質(本体)
踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様
完成品
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA903RA-3
材質
アルミ
段数
3
全高(mm)
1140
設置寸法・奥行(mm)
610
設置寸法・幅(mm)
490
全高(m)
1.14
収納寸法・幅(mm)
490
収納寸法・奥行(mm)
55
収納寸法・高さ(mm)
1215
天板寸法・幅(mm)
238
天板寸法・奥行(mm)
135
1個
¥9,450
税込¥10,395
当日出荷
様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
22
材質
フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン
寸法(mm)
ステップ:340×220
高さ(mm)
ステップ1段目 235/2段目 450
段数
2段
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×600×790
収納寸法・幅(mm)
400
収納寸法・奥行(mm)
80
収納寸法・高さ(mm)
905
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)
150
材質(本体)
アルミ合金/アルマイト仕上
仕様
組立式
材質
アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ
踏面:標準タイプ
段数
3
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)
80
仕様
折りたたみ標準タイプ
取扱説明書
(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)
155
天板寸法・奥行(mm)
160
階段タイプ作業台の普及品です。
ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。
天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
240
材質(本体)
アルミ
仕様
固定式、固定式端具
トラスコ品番
290-0947
材質
アルミ合金製
段数
4
踏面幅(mm)
240
アズワン品番
1-3641-04
天板寸法・幅(mm)
340
天板寸法・奥行(mm)
600
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
材質
アルミ
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。
最大使用荷重(kg)
120
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ
仕様
エコマーク認定品、組立式
エコマーク認定
認定
踏ざん間隔(mm)
300
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 130 003
安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。
使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
240
材質(本体)
アルミ/アルマイト付
仕様
完成品
寸法D(mm)
350
寸法E(mm)
400
寸法C(mm)
480
寸法G(mm)
80
天板寸法・幅(mm)
240
天板寸法・奥行(mm)
400
軽量なアルミの使用で女性でも簡単に持ち運びが可能です。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
70
規格
はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
仕様
アルマイト加工、折りたたみ式
材質
アルミ
天板寸法・奥行(mm)
160
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)
100
タイプ
折りたたみ標準タイプ
取扱説明書
(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)
140
天板寸法・幅(mm)
300
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
40
材質
アルミ
タイプ
折りたたみ式
踏ざん間隔(mm)
318
天板寸法・奥行(mm)
300