- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ステン タケノコのおすすめ人気ランキング
ステン タケノコのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新391件の「ステン タケノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1インチ タケノコ」、「タケノコ」、「ホースニップル ステンレス」などの商品も取り扱っております。
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
使用流体
水、空気、油
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
ステンレス製。
材質
SUS304
用途水・油・ガス用。
材質
304(SUS 304または SCS 13A)
形状
ホースニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
2
使用流体
水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
SCS13A
形状
ホースニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
形状
ニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ホースニップル
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
用途ホース用の継手に
材質
黄銅
形状
ホースニップル
使用圧力(MPa)
3
最高使用圧力(MPa)
3
ねじの種類
PT
使用流体
水、空気、油
ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
最高使用圧力
ホースの最高使用圧力に準拠
ねじ規格
JIS規格B0203:1999による
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス304(SCS13A)
形状
六角ホースニップル
使用温度範囲(℃)
-20~220
最高使用圧力(MPa)
常温1
最高許容圧力(MPa)
常温1
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など
材質
SUS304/SCS13A
形状
ニップル
タイプ
ホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)
種類
ホース継手
使用温度範囲(℃)
-50~+150
最高使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油など
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性
耐圧、耐油
機能
圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
用途ホースと機器の接続
形状
ホースニップル
材質/仕上
黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類
ホース継手
使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
使用流体
水、空気、油
流体温度(℃)
-50~150
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
真鍮製。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油