ステンレス エサ箱のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
102件の「ステンレス エサ箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エサ箱」、「ステンレスバット」、「ステンレスパーツトレイ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シナノ製作所エサ箱
マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。
種別 粉末給餌器(オートクレーブ対応) アズワン品番 1-8179-02
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

シナノ製作所エサ箱
マウス専用に設計されているため、食べこぼしが軽減されます。 給餌器内への滞留がないため、糞尿の混入がほとんどありません。
アズワン品番 1-8179-01 材質 本体/ガラス、フタ/AS樹脂(アクリロニトリルスチレン)、 目皿/ステンレス 内径×高さH(Φmm×mm) Φ54×47 容積 約25mL(ただし粉末給餌の際は約15g程度)(粉末容積)
1個
2,594 税込2,853
翌々日出荷

繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。 約4日で砕けます。 熱処理されており衛生的です。 白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質 クレープ紙(白)30g 寸法(幅Wmm×長さLm) 1000×50
1セット(8本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質 PP 底形状 格子リブ
1個ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夏目製作所飼育ケージ
マウス用:KN-600-PCはポリカーボネート製、KN-600-TはTPX 製です。マウスの飼育・繁殖・毒性試験に適しています。 ●マウス用細型:横幅が細いマウスケージです。同一の飼育棚に数多く並べることができます。 ●ラット用:KN-601-PCはポリカーボネート製、KN-601-TはTPX製です。KN-601-PCは積み重ねができるよう蓋部分が落込式になっています。
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質 ポリプロピレン 容量(mL) 1300 エスコ品番 EA508TL-5 形状 角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×207×71 機能 ロック機能付き
1個
695 税込765
翌日出荷

エムエフ飲水器
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質 ポリプロピレン、塩ビ 仕様 ひよこ用
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質 ポリプロピレン 容量(mL) 1950 エスコ品番 EA508TL-6 形状 角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 163×227×81 機能 ロック機能付き
1個
910 税込1,001
翌日出荷

シナノ製作所給餌箱 SN-950
ラット用粉末給餌器です。
材質 ガラス容器、ステンレスフタ、ステンレス目皿
1個
3,190 税込3,509
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。 消毒、洗浄も簡単です。
材質 ポリプロピレン 高さ(mm) 500 底径(Φmm) 510
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

本体:ガラス、蓋:ステンレス。
材質 ガラス 材質(本体) ガラス 材質(フタ) ステンレス
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。 ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。 工具類の仮置き、保管にも便利です。
用途部品・工具の管理、部品洗浄。 材質 SUS304
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質 ポリプロピレン 容量(mL) 460 エスコ品番 EA508TL-7 形状 角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 163×227×177 機能 ロック機能付き
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

DAIWA(ダイワ)CPエサ箱フック
お好みのエサ箱に取り付けられるステンレス製フック。専用ネジ3個付きでお好みの木製エサ箱に取り付け可能。CPフック受け(別売)にセット可能。
寸法(cm) 7.0×3.5×0.7 素材 ステンレス
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(フタ) ポリプロピレン 材質(パッキン) シリコンゴム 形状 角形
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm) 74×100×100 電池 単3電池×2(付属) 電池寿命 約2ヶ月 タイマー 1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

農山漁村文化協会飼うぞ殖やすぞミツバチ
人気急上昇のミツバチ飼育。本書では、日本ミツバチの野生群を捕まえるコツ、巣箱と飼い方、外敵・病気対策、交配バチを弱らせない農薬選び、蜜ロウクリームづくりなどを紹介。
初版年月 2014/09/01 分類 実用 判型 A4 ページ数 64 ジャンル 農林業 著者名 農山漁村文化協会
1冊
2,500 税込2,750
当日出荷

シナノ製作所マウス飼育ケージ
材質 本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ステンレス(SUS304)ワイヤー
1個
9,460 税込10,406
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)