- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- ステンレス カプラのおすすめ人気ランキング
ステンレス カプラのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,170件の「ステンレス カプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日東工器 ステンレス カプラ」、「日東 カプラ」、「25a カプラー」などの商品も取り扱っております。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
水
寸法D(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
取り付け形状
オネジ取付用
適合流体
水、蒸気、塩水、作動油など
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
ステンレス鋼SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~+180
材質(Oリング)
フッ素ゴム
接続形状
ソケット/オネジ(M)
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
水
寸法C(mm)
20
寸法Bd(Φmm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
用途低圧用・ウレタンホース取り付け用
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)
ステンレス
流体
水
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
めねじ
バルブ構造
バルブ有
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.5
寸法D(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法C(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Bd(Φmm)
7.5
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
材質(本体)
ステンレス鋼SUS304
適合流体
水、蒸気、塩水、作動油など
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~+180
材質(Oリング)
フッ素ゴム
接続形状
ソケット/ホースニップル(H)
ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
用途低圧用・ウレタンホース取り付け用
ソケットorプラグ
プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
使用流体
空気、水
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体
空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状
おねじ
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
ステンレス
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。
接続方式
ワンタッチ式
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
水
寸法C(mm)
20
寸法Bd(Φmm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)
SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~80
取り付け形状
オネジ接続用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
寸法D(Φmm)
26
寸法d(Φmm)
9
使用流体
空気、水
材質(Oリング)
NBR
耐圧力(MPa)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(Oリング)
NBR
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)
ステンレス
流体
水
最高使用圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
ホースニップル
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法C(mm)
20
寸法Bd(Φmm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
流体
水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
ステンレス
種別
中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ有(両路自動開閉型)
材質(シール)
ふっ素ゴム
使用流体
水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
種別
中圧・汎用型
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)
SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~80
取り付け形状
オネジ接続用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5
寸法d(Φmm)
7.5
使用流体
空気、水
耐圧力(MPa)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気・水・鉱物系作動油
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます