- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- ステンレス コ型ボルトのおすすめ人気ランキング
ステンレス コ型ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「ステンレス コ型ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角 U ボルト」、「コの字ボルト100mm」、「スクエア Uボルト」などの商品も取り扱っております。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)
30
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
公差(mm)
(A寸法)±1
ねじ山種類
メートル並目
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質
電気亜鉛めっきクロメート処理
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
SUS304製です。
種類
角サドル
寸法(Φmm)
5.0
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合
角パイプ:100×100。ダクター:D1A
寸法L(mm)
155
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法W(mm)
112
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法S(mm)
90
材質
鉄、黒塗装
ねじピッチ(mm)
1.5
ボルト径
16
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上
ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地。六角ナット:ステンレス鋼/素地
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
サイドガードステーとサイドバンパーを締結させる際に使用する。
セット内容
ナット・ワッシャーセット品
材質
バレル研磨品/#400研磨相当
1組
¥599
税込¥659
当日出荷
Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
用途Uボルトとの組み立てに。
材質
ステンレス(SUS304)
1箱(1本)
¥589
税込¥648
当日出荷