ステンレス ストレーナー Y形のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
156件の「ステンレス ストレーナー Y形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスストレーナー」、「エアーストレーナー」、「y型ストレーナー 25A」などの商品も取り扱っております。
種類 ストレーナ 形状 Y形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス 20K 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) 充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット) SCS13A 材質(スクリーン) 304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ) SCS13A 網目(ストレーナ) 304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様 ストレーナ 材質(カバー) SCS13A 最高許容圧力(MPa) 1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット) SCS13A 接続形状 ねじ込み:JIS B0203
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。 機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。 フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。 キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質(本体) SUS304(SCS13A) 最高許容圧力(MPa) 2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に 接続方式 ねじ込み形 網目(ストレーナ) 目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板 材質 SUS316 使用圧力(MPa) 5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類 PTネジ クラス 800 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続 Rc 材質(本体) SCS13A(ステンレス鋳鋼) ハンドル形状 ハンドル無し 形状 Y形 種類 ストレーナ 最高使用温度(℃) 150(PTFE) 材質(スクリーン) ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa・G) 1.96
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。 種類 ストレーナー 形状 Y形 流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体) ステンレス鋳鋼SCS13 接続 JIS Rc ハンドル形状 ハンドル無し 最高圧力(MPa) 2 最高温度(℃) 150 材質(スクリーン) ステンレス鋼 網目(こし筒) Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網) 標準80メッシュ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式 管フランジ 材質(カバー) SCS13A 材質(ボディ) SCS13A ハンドル形状 ハンドル無し 形状 Y形 種類 ストレーナ ねじ径 M16 クラス 10K
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー) SCS14A/SUS316 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 充填材入PTFE 材質(スクリーン) 316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 材質(プラグ) SUS316 クラス 20K
1個
特価
9,990 税込10,989
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状 Y形 流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類 ストレーナー 最高温度(℃) 220 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(スクリーン) ステンレス鋼 網目(こし筒) Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
形状 Y形 種類 ストレーナ 最高使用温度(℃) 150(PTFE) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(スクリーン) ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa・G) 0.98
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
タイプ W形(複式) 最高温度(℃) 80 材質(コック) SCS14 寸法H1(mm) 124 材質(スクリーン) SUS 材質(ハンドル) FC 適合流体 冷温水、油、その他非危険流体 網目(こし筒) Φ6~1.42ヶ/cm2 網目(こし網) 60メッシュ標準
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 ストレーナ 形状 Y形 接続方式 管フランジ ハンドル形状 ハンドル無し クラス 20K 材質(カバー) SCS13A 材質(ボディ) SCS13A
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別 SCS13A 形状 Y形 分類 ストレーナ メッシュ 40 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状 ハンドル無し クラス 20K
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 ストレーナ 材質(本体) ステンレス鋳鋼 接続 JIS 10K FFフランジ ハンドル形状 ハンドル無し 最高圧力(MPa) 1 材質(スクリーン) ステンレス鋼
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接続方式 管フランジ 材質(カバー) SCS13A 材質(ボディ) SCS13A 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気) 仕様 ストレーナ 形状 Y形 種類 ストレーナ 材質(キャップ) SCS13A 最高許容圧力(MPa) 1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気) 材質(ガスケット) 充填材入りPTFE 材質(スクリーン) 304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボンネット) SCS13A クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2220 10K
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水道法基準適合品(Z-36)。 青銅製の為、耐食性に優れている。 ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断。 錆の浸入をシャットアウト。
接続 JIS Rc 材質(本体) CAC(NPb処理) 適合流体 冷温水 最高圧力(MPa) 1.3 タイプ Y形 最高温度(℃) 80 材質(スクリーン) SUS 網目(こし筒) Φ2.5~7.21ヶ/cm2 網目(こし網) 60メッシュ標準
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(Oリング) FKM 材質(ガスケット) PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 150型(10K) 網目(ストレーナ) 40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水道法基準適合品(Z-36)。 小型・軽量。 減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要。 青銅製で赤水の心配不要。
タイプ Y形 最高温度(℃) 80 材質(スクリーン) SUS 適合流体 冷温水 網目(こし筒) Φ2.5~7.21ヶ/cm2 網目(こし網) 60メッシュ標準
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式 ねじ込み形 材質(ボディ) FCD-S 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状 Y形 種類 ストレーナ クラス 10K
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
タイプ Y形 最高温度(℃) 220 材質(スクリーン) SUS 適合流体 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体 網目(こし筒) Φ2.5~7.21ヶ/cm2 網目(こし網) 80メッシュ標準
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 Y形 種類 ストレーナー 最高温度(℃) 150 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(スクリーン) ステンレス鋼 網目(こし筒) Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網) 標準80メッシュ
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)