- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- ステンレス ネットのおすすめ人気ランキング
ステンレス ネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,379件の「ステンレス ネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エキスパンドメタル 床用」、「ステンレス 金網 メッシュ」、「ステンレス格子」などの商品も取り扱っております。
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
丈夫でサビにくいステンレス製です
ピッチ(mm)
ネット部:50
線径(Φmm)
(枠)5・(メッシュ部)2.5
簡単に多様な加工が可能です。
やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質
ステンレス(SUS304)
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質
スチール
さびにくいので水廻りに最適です!
タイプ
不燃性
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ
ロール巻
線径(Φmm)
0.3
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
素材
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
32.6
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工
耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。
仕様
平織
タイプ
ロール
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
安心の日本製。ステンレス鉄線を一定の間隔に互いに交差し織り上げた平織金網です。
用途フィルター、ふるい用
メッシュ
20
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
スチール製パイプ式棚用オプション
用途側面のこぼれ止め用。
付属品
取付用引掛金具5個(MES-TR)
材質
スチール
表面処理
ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
線径(Φmm)
0.8
番手
#20