- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- ステンレス バンド 締め付け 金具のおすすめ人気ランキング
ステンレス バンド 締め付け 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新147件の「ステンレス バンド 締め付け 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「締め金具」、「バンド 締め付け 工具」、「ステンレスバンドストレーナー」などの商品も取り扱っております。
丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ラチェット式締付金具付
取扱説明書
(1.4MB)
用途SFT(B-158)と組み合わせてご使用ください。
材質
SUS304
ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。
取り外しができ、再利用が可能です。
材質
ステンレス鋼
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類
締付金具付
材質
ステンレス
JR標準仕様品。特許登録。適用ベルト幅10mm。R形。丸形。
用途銅線用。
材質
SUS304
1セット(10本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バンド幅(mm)
10
材質
(SUS)304
締付方式
ラチェット式
1パック(20個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
どの環境下でも使用可能
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。
強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。
ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)
4.6
保管・引き出しに便利な樹脂ケース入りです。
バンド長さ(m)
50
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質
SUS316
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
0.25
色
白銅
使用温度範囲(℃)
-80~538
引張強度(N)
600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
パンチバンド ステンレス製。サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。錆びに強いステンレス製です。
材質
ステンレス製
厚さ×幅W(mm)
0.6×14
ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。
用途ステンレスバンドの結束。
適合
ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下
質量(g)
570
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
バンド幅10mm、20mmに兼用できます。
適合バンド幅(mm)
10、20兼用
バンド幅(mm)
10
材質
(SUS)304
締付方式
ギヤ式
1パック(20個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。
固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
セット内容
ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個
材質
SUS304
色
シルバー(カバー:灰色)
バンド幅(mm)
10
バンド長(mm)
1100
1セット
¥889
税込¥978
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。
バンド幅(mm)
12.7
材質
スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.6
ボルト(mm)
(6角)7.8mm