ステンレス ミニ ラジオペンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「ステンレス ミニ ラジオペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ラジオペンチ」、「のこぎり ステンレス」、「軽量ペンチ」などの商品も取り扱っております。
EIGERTOOL(アイガーツール)ステンミニラジオペンチ
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm) 125 材質 SUS420J2ステンレス 幅(mm) 50 質量(g) 70 先端 先細 最大口開き(mm) 20 切断能力(Φmm) 硬線 0.5 切断能力(Φmm) 銅線 1.5 バネ 有り アズワン品番 64-9372-47
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
用途ホビー、フィッシング等。 材質 ステンレス鋼(SUS420) 刃部硬度 HRC45~48 切断能力(Φmm) 銅線 0.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

サヒにくいステンレス! バネ付で開閉がスムーズ! スマートな先端は細かい作業に。 ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
寸法(mm) 150 全長(mm) 150 切断能力(mm) 鉄線:1.0
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。ギザ付きで素材をしっかりつかめます。
用途ホビー、精密作業等。 材質 ステンレス鋼(SUS410) 全長(mm) 約120 硬度 (本体)HRC42~43・(刃部)HRC46~48 切断能力(Φmm) 銅線 0.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm) 170 トラスコ品番 828-3543 質量(g) 130 先端 ストレート 頭部厚(mm) 9 頭部幅(mm) 15 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 先端長(mm) 51 バネ 無し 柄幅(mm) 57 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm) 150 材質 ステンレス鋼 質量(g) 120 先端 先細 硬度HRC(刃部) 48~54 バネ 無し
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。 全長(mm) 160 先端 先細 呼び寸法(mm) 150 バネ 無し 仕様 くわえ部ギザ付、ステンレス製品 トラスコ品番 117-9390 材質 ステンレス鋼 質量(g) 120 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 硬度HRC 50~55
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
用途ホビー、フィッシング等。 材質 ステンレス鋼(SUS420) 刃部硬度 HRC45~48 切断能力(Φmm) 銅線 0.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!
全長(mm) 124 トラスコ品番 828-3577 質量(g) 65 先端 先細 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 12 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 30 バネ 有り 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.2 切断能力(Φmm) ステンレス 0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業 バネ 無し 材質(グリップ) 塩化ビニール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm) 125 材質 SUS420J2ステンレス 幅(mm) 50 質量(g) 70 先端 先曲り 最大口開き(mm) 20 切断能力(Φmm) 硬線 0.8 切断能力(Φmm) 銅線 1.5 バネ 有り アズワン品番 64-9372-48
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
全長(mm) 140 トラスコ品番 828-3539 質量(g) 100 先端 先細 頭部厚(mm) 10 頭部幅(mm) 11 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 44 バネ 有り 柄幅(mm) 51 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.8 切断能力(Φmm) ステンレス 0.8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

油に強いエラストマーグリップ 用途広がる!様々な場面に対応 スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、挽き裂き端子の圧着 全長(mm) 150
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。先端部にギザがないので素材を傷つけません。
用途ホビー、精密作業等。 材質 ステンレス鋼(SUS410) 全長(mm) 約135 硬度 HRC42~43
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サビに強い
用途機器の組立、修理等に 仕様 ソフトカバー付グリップ 寸法(mm) 150 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2
1本
899 税込989
当日出荷

精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm) 145 質量(g) 76
1個
499 税込549
当日出荷

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。 全長(mm) 160 バネ 材質 本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g) 120 表面処理 防錆 刃部硬度 HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線 1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。カッティング刃も付いているので切断も可能。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm) 125 質量(g) 74
1個
499 税込549
当日出荷

錆に強いステンレスを刃部と材質の全面に採用した、スタイリッシュなラジオペンチです。 先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適で、皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。 刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。 ビニールコードの皮剥きにも対応しています。 バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です。 全面ステンレスのボディは海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に重宝します。
用途医療関係や海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に。 仕様 オールステンレス トラスコ品番 364-7476 材質 ステンレス鋼 全長(mm) 110 切断能力(mm)軟鉄線 Φ0.8 切断能力(Φmm) 銅線 Φ1.0
1丁
919 税込1,011
当日出荷