- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- ステンレス メッシュ 棚のおすすめ人気ランキング
ステンレス メッシュ 棚のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新198件の「ステンレス メッシュ 棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ラック ミニ」、「パイプ棚 ステンレス」、「厨房ラック」などの商品も取り扱っております。
棚段数(段)
3
高さ(mm)
745
組立時間
1人30分
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)
900
奥行(mm)
300
高さ(mm)
1500
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
250
トラスコ品番
299-6502
種別
組立式
質量(kg)
25.2
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
最大積載量(kg)
1000
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人40分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
905×305×1533
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
棚段数(段)
3
組立時間
1人30分
ホコリがたまらない網棚タイプ。ソフトハンマーで組立簡単。
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
等分布荷重(kg)
250 W1800は120
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質
SUS430
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚
枠:SUS430 No.4仕上。チャンネル:SUS430 板厚0.8mm。コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
段数
4
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
900
棚段数(段)
3
均等積載量(kg/段)
250
トラスコ品番
299-6421
種別
組立式
質量(kg)
20.1
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
最大積載量(kg)
1000
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
905×457×923
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
900
棚段数(段)
3
均等積載量(kg/段)
250
トラスコ品番
352-7000
種別
組立式
質量(kg)
23.4
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
最大積載量(kg)
1000
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
905×609×923
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
棚段数(段)
4
棚段数(段)
4
幅(mm)
605
高さ(mm)
1228
有効幅(mm)
529
組立時間
1人40分
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1500
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
250
トラスコ品番
299-6529
種別
組立式
質量(kg)
31.6
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
最大積載量(kg)
1000
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人40分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
905×609×1533
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)
1800
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1500
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
250
トラスコ品番
299-6553
種別
組立式
質量(kg)
44.4
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
最大積載量(kg)
1000
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人40分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1824×457×1533
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質
SUS304
段数
4
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
高さ(mm)
1800
耐荷重(kg/段)
200
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
棚
枠:SUS304 No.4仕上。チャンネル:SUS304 板厚0.8mm。コーナーブラケット:SUS304
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
総耐荷重(kg)
1000
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)
1800
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1800
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
250
トラスコ品番
299-6618
種別
組立式
質量(kg)
45.2
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
最大積載量(kg)
1000
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人40分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1824×457×1838
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として
材質
棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)
458
間口(mm)
907
耐荷重(kg/段)
250
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:250、全体:500
キャスター
なし
材質(棚板)
スチール
最低高さ(mm)
70
材質(ポール)
スチール
棚板高さ調整(mm)
25.4
材質(スリーブ)
PP
ポール径(Φmm)
25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
棚板厚さ(mm)
40
取扱説明書
(6.1MB)
メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所、食品関係で衛生的な場所。、電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所
耐荷重(kg/段)
250
材質(棚板)
ステンレス
材質(ポール)
ステンレス
ポール径(Φmm)
25.4
最大積載量(kg/台)
750
棚板調整ピッチ(mm)
25.4
ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
衛生的で安全な人に優しいフォルムです。
棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途キャニオンシェルフ用追加棚板
仕様
組立式
材質
ステンレス(SUS304)
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
720
棚段数(段)
3
均等積載量(kg/段)
250
トラスコ品番
352-6933
種別
組立式
質量(kg)
22.2
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
最大積載量(kg)
1000
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
905×609×745
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
ホコリがたまらない網棚タイプです。ソフトハンマーで簡単に組み立てができます。
用途ステンレスシェルフ用追加棚板。
仕様
間口610、760、910、1070mmもあります
材質
ステンレス(SUS304)
均等積載量(kg/段)
200
2018年トラスコ掲載ページ
8 0155
等分布荷重(kg)
250 W1800は120